絞り込み
消費電力(W)
- 1400~1500未満(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 680(1)
- 900(2)
- 1250(1)
電源(V)
- 100(3)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
電流(A)
- 15
- 8(1)
- 11(2)
- 14(3)
- 20(1)
ブランド
- Hakken(コンセック)(2)
- マキタ(1)
Hakken(コンセック)・マキタ

ドリルヘッド
Hakken(コンセック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ビット径(mm)標準:25~180、最大200電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400コアビット取付ねじAロッドねじ送り方式自動送り装置取付改造可付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)
ダイヤコアドリル
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180ストローク(mm)302回転数(min-1[r.p.m])900電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号203穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)コアビット取付ねじM27付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)質量(kg)14.1(コードを除く)
SPF型コアドリル
Hakken(コンセック)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。ストローク(mm)315電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5最大出力(W)2100コアビット取付ねじCロッドねじ有効長(mm)260電流(A)15