19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドコアドリル(G) ミスターマイスター

    ダイヤモンドコアドリル(G)

    ミスターマイスター
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
    長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤコアドリル マキタ

    ダイヤコアドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)ストローク(mm)323質量(kg)8.3(コードを除く)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])950コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)カーボンブラシ呼び番号322コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160コアビット取付ねじM27
  • ダイヤコア震動ドリル マキタ

    ダイヤコア震動ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
  • ダイモドリル シブヤ

    ダイモドリル

    シブヤ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷
    電源(V)100適合ねじ(mm)M27
  • コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)

    コアドリル SPJ-123C

    Hakken(コンセック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
    ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ‐電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
  • ドリルヘッド Hakken(コンセック)

    ドリルヘッド

    Hakken(コンセック)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
  • 油圧コアドリル Hakken(コンセック)

    油圧コアドリル

    Hakken(コンセック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    油圧コアドリルとして使用するには、「ハウジング組 SPU-A」+「□74クランプ組 CL-742」と組み合わせて使用します。油圧コアドリルシリーズと油圧ウォールカッターの油圧モータ組は共通です。
    付属品Oリング G85、六角棒レンチ10mm、六角ボルト M12×40×2本、ばね座金 12×2枚トラスコ品番715-7560定格圧力(MPa)21最大流量(L/min)95定格トルク(N・m)36.5容量(cc)123(押しのけ)最高回転速度(min-1)772
  • ダイモドリル(小型軽量タイプ) シブヤ

    ダイモドリル(小型軽量タイプ)

    シブヤ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
    高出力、低騒音モーターを搭載しています。
    用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。付属品排水処理パット、収納ケース電源(V)100コード長さ(m)5取付ねじM27
  • ダイヤモンドコアドリル エクセン

    ダイヤモンドコアドリル

    エクセン
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    トータルバランス設計で開発された優れた開孔能力を持つダイヤモンド・ドリルです。電気・水道・ガス・電話・冷暖房等の配管設備工事をはじめ、上下水道・ダム・トンネル・耐震補強工事などの鉄筋コンクリート開孔や強度試験用テストピースの採取などがスムーズに行えます。
    電圧(V)AC100
  • 1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸 エスコ

    1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1セット
    翌日出荷
    使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。
    仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mm
  • ダイモドリル(レギュラータイプ) シブヤ

    ダイモドリル(レギュラータイプ)

    シブヤ
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高出力、低騒音モーターを搭載しています。
    用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。高さ(mm)803電源(V)100コード長さ(m)5
  • コアドリル DIAMOND

    コアドリル

    DIAMOND
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    クラッチ搭載 安心・安全 ハンディタイプ 高性能・軽量型
    付属品ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー長さ(mm)360幅(mm)290質量(kg)約4高さ(mm)120(ハンドル除く)電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1050適合ねじ(mm)M27ビット径(mm)Φ27~120穿孔径(mm)Φ120
  • コアドリル DIAMOND

    コアドリル

    DIAMOND
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
  • ダイヤモンドコアドリルセット(G) ミスターマイスター

    ダイヤモンドコアドリルセット(G)

    ミスターマイスター
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
    軸径(Φmm)2.35長さ(mm)45刃長(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤコアドリル用 真空ポンプ マキタ

    ダイヤコアドリル用 真空ポンプ

    マキタ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DM122・DM172
  • ダイヤコアドリル マキタ

    ダイヤコアドリル

    マキタ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)ストローク(mm)302質量(kg)14.1(コードを除く)電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])900コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)カーボンブラシ呼び番号203コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180コアビット取付ねじM27
  • SPF型コアドリル Hakken(コンセック)

    SPF型コアドリル

    Hakken(コンセック)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
    ストローク(mm)315電流(A)15電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430最大出力(W)2100コード長さ(m)2.5有効長(mm)260コアビット取付ねじCロッドねじ
  • ドラゴン両刃コアドリル ハウスビーエム

    ドラゴン両刃コアドリル

    ハウスビーエム
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
コアドリル