絞り込み
ブランド
- MASTER AIR
- モノタロウ(3)
- エスコ(7)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- 日東工器(7)
- JTC(7)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 室本鉄工(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- コンパクトツール(2)
- 空研(2)
- ヨコタ工業(2)
- ハゼット(2)
- アイ・ティ・アイ(2)
- SUNMATCH(2)
- スーパーツール(1)
- ツボサン(1)
- ベッセル(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 東空販売(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「保証期間」から絞り込む

ミニミニ ロングシャフトカットオフツール3インチ
MASTER AIR¥21,980税込¥24,1781個当日出荷全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具材質アルミ・スチール他全長(mm)254(砥石含まず)質量(g)670無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)6.4空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm