絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- ベッセル(18)
- 日本ニューマチック工業(7)
- ヨコタ工業(7)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- 瓜生製作(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- エス・ピー・エアー(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- マキタ(1)
- 空研(1)
- JTC(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
「最大トルク(N・m)」から絞り込む

インパクトドライバストレート型
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000最大締付トルク(N・m)15ねじ締め能力(mm)3~5トラスコ品番176-9154全長(mm)182質量(kg)0.65使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
インパクトドライバー(9mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
超軽量インパクトドライバー
エス・ピー・エアー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。差込口(ビット)6.35mmねじ締め能力(mm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)48ホース取付口NPT1/4全長(mm)120質量(kg)0.68チャックビットスリーブ式排気方向後方トラスコ品番336-6022
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)585無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番246-1285形状ストレート全長(mm)180能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥49,980税込¥54,9781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)950無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番292-5435形状ストレート全長(mm)205能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様ブッシュ始動/後方排気ビット止ボール式取付付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2Fトラスコ品番125-4383形状ストレート全長(mm)197能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
衝撃式エアードライバー
ベッセル¥47,980税込¥52,7781個当日出荷小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。質量(g)955無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6仕様消音装置付/後方排気ビットスリーブ式取付(引きタイプ)付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2トラスコ品番152-6405形状ピストル全長(mm)177能力5.0~6.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.6~4.1(木ネジ)5.0~6.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ