絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: エアードリル

108件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • 10mm低速ドリル 215R コンパクトツール

    10mm低速ドリル 215R

    コンパクトツール
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。
    用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。寸法(mm)160×155×155質量(kg)0.98回転数(min-1[r.p.m])500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89
  • ドリルチャック SI

    ドリルチャック

    SI
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック
    用途アタッチメント付属品チャックハンドル(KK)トラスコ品番857-5264適合本体SI-5200A、SI-5305-8A穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)1.5~13
  • エアアングルドリル ハゼット

    エアアングルドリル

    ハゼット
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番859-5401
  • パーツ一式 JTC

    パーツ一式

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC3825A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
    セット内容パーツNo.17・20・21・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・50
  • パーツ一式 JTC

    パーツ一式

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    JTC3320A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
    セット内容パーツNo.4・7・9・11・12・13・15・17・20・23・27・28・29・31・32・33・34
  • ドリル SHINANO(信濃機販)

    ドリル

    SHINANO(信濃機販)
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク
    全長(mm)173質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6
  • エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセル

    エアードライバー オイルエクストラシリーズ

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
    付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
  • 10mm/ 1800rpm エアードリル エスコ

    10mm/ 1800rpm エアードリル

    エスコ
    11,900税込13,090
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.06使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800チャック能力(mm)10空気消費量(L/min)85吸入口サイズRc1/4"
  • エアタッパ TRUSCO

    エアタッパ

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
    用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ウルトラスポットカッターイーエックス SI

    ウルトラスポットカッターイーエックス

    SI
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    高硬度、高耐熱で耐久性の高いタイプです。
    用途自動車スポット溶接部の切削作業用。トラスコ品番216-4348長さ(mm)85材質/仕上材質:HSS-CO、コーティング:アルミクローム エクストラハードコーティング質量(g)40直径(mm)8.2
  • エアーコーナードリル ベッセル

    エアーコーナードリル

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。超小型ヘッドで、曲面部や作業しにくい場所での穴あけに最適なエアードリルです。しっかりと握れるレバー式です。ホースがよじれにくい自在インレット付きです。切粉が舞い上がらない後方排気です。持ち手部分は、クッションと滑り止めグリップを使用しており、握りやすく滑りにくいです。
    用途アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、メンテナンスなど。アルミ複合素材、カーボンの穴あけ、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造、メンテナンスなど。トラスコ品番855-2117セット内容コンセント BPB-2…1個、固定ハンドル…1本、メガネレンチ…1本材質本体:アルミ質量(kg)0.842018年トラスコ掲載ページ5 0468
  • ドリル KTC

    ドリル

    KTC
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
    用途穴あけ作業仕様【エアインレット】NPT1/4トラスコ品番836-1753全長(mm)195無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.44取付可能ドリルチャック3爪方式ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-73排気方向下方
  • エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付 BAHCO(バーコ)

    エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付

    BAHCO(バーコ)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。
    用途穴あけ作業に仕様サイドハンドル標準装備トラスコ品番471-5411全長(mm)211質量(kg)1.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])450穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.1ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • 超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])400穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアオーガドリル 東空販売

    エアオーガドリル

    東空販売
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)275質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])1200ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)3.4エアーインレット3/4PT
  • エアドリル 東空販売

    エアドリル

    東空販売
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6357材質全長(mm)220質量(kg)1.6サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])500チャック寸法(mm)12.7空気消費量(m3/min)0.47切削範囲(mm)13
  • エアドリル(アングルタイプ) 東空販売

    エアドリル(アングルタイプ)

    東空販売
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6356材質全長(mm)208質量(kg)1.2サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])1200チャック寸法(mm)10空気消費量(m3/min)0.36使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • エアドリル 東空販売

    エアドリル

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6355材質全長(mm)200質量(kg)1.1サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])2000チャック寸法(mm)10空気消費量(m3/min)0.58使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • エアーミニドリル(6mm能力) 空研

    エアーミニドリル(6mm能力)

    空研
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
    用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。全長(mm)133(チャック付)質量(kg)0.63(リードホース付)全高(mm)125(チャック付)穴あけ能力(mm)6使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.44無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.2
  • 小型ドリル(アングルタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(アングルタイプ)

    瓜生製作
    90,980税込100,078
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 小型ドリル(ピストルタイプ) 瓜生製作

    小型ドリル(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本体(スタイル)ピストル推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • ドリル 25370 日本ニューマチック工業

    ドリル 25370

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7
  • ドリル 25340 日本ニューマチック工業

    ドリル 25340

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
    仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5694全長(mm)224無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.1軸心より側面まで(mm)28ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)14、(高力)12シャンクサイズ(mm)12.7
  • 小型ドリル(後方排気型) 不二空機

    小型ドリル(後方排気型)

    不二空機
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。
    用途強力性能であらゆる穴あけ作業にトラスコ品番423-7391全長(mm)205無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)8チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • タッパー 後方排気型 不二空機

    タッパー 後方排気型

    不二空機
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷から33日以内出荷
    強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
  • 中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付 不二空機

    中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付

    不二空機
    369,800税込406,780
    1台
    103日以内出荷
    給気口PT1/2
  • 中・大型ドリル 回転自在排気カバー付 不二空機

    中・大型ドリル 回転自在排気カバー付

    不二空機
    279,800税込307,780
    1台
    83日以内出荷
    給気口PT1/2
  • グリップハンドル中型ドリル 不二空機

    グリップハンドル中型ドリル

    不二空機
    149,800税込164,780
    1台
    63日以内出荷から73日以内出荷
    ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0
  • 小型ドリル ストレートタイプ 不二空機

    小型ドリル ストレートタイプ

    不二空機
    59,980税込65,978
    1台
    33日以内出荷
  • エアーコーナードリル ベッセル

    エアーコーナードリル

    ベッセル
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
    付属品コンセントBPB-2,固定ハンドル,メガネレンチトラスコ品番835-6100全長(mm)250質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000内径(mm)(エアホース)6.35
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    航空機製造で採用の軽量・複合素材の穴あけに。 手の平でまっすぐ押し付けやすいエルゴノミック設計。 小型軽量で航空機製造やメンテナンスに適した汎用のエアードリル。
    用途航空機リベット用穴あけ、アルミ複合素材、鉄道車両、コンテナ、アルミバン、機械枠製造付属品コンセントBPB-2、チャックハンドルトラスコ品番819-2246全長(mm)188質量(g)880ドリル能力(mm)6空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.52無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000内径(mm)(エアホース)6.35
  • エアードリル 日本ニューマチック工業

    エアードリル

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。
    ホース内径(Φmm)12.7
  • 10mm アングルエアドリル U-TOOLS (埼玉精機)

    10mm アングルエアドリル

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)185質量(kg)0.98高さ(mm)95口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900空気消費量(L/min)360チャックサイズ10
  • 13mm エアドリル(リバース式) U-TOOLS (埼玉精機)

    13mm エアドリル(リバース式)

    U-TOOLS (埼玉精機)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)220質量(kg)1.6高さ(mm)155口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])480空気消費量(L/min)470チャックサイズ13
  • 10mm エアドリル U-TOOLS (埼玉精機)

    10mm エアドリル

    U-TOOLS (埼玉精機)
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    回転調整機能付き。
    用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。全長(mm)178質量(kg)1.18高さ(mm)145口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400空気消費量(L/min)470チャックサイズ10
  • ドリル 日本ニューマチック工業

    ドリル

    日本ニューマチック工業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に全長(mm)452テーパーNo.MT2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口3/8排気方向後方
  • エアプロダクション ドリル インガソール・ランド

    エアプロダクション ドリル

    インガソール・ランド
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。 細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。 サイドハンドルが付いているので、作業も楽に終わらせる事ができます。
    用途航空機関係、一般産業用にトラスコ品番762-5201全長(mm)222質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.7最大締付トルク(N・m)1.13~30.5ソケット差込角(mm)8ホース取付口NPT1/4排気方向下方
  • エアプロダクション インラインドリル インガソール・ランド

    エアプロダクション インラインドリル

    インガソール・ランド
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。
    用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方
  • アングルエアードリル JTC

    アングルエアードリル

    JTC
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    正逆切替可能
    全長(mm)210質量(kg)1.1高さ(mm)110回転数1600ipmチャックサイズ10mm チャック付きRoHS指令(10物質対応)対応

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル
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
2ページ目: エアードリル 【通販モノタロウ】 締付・穴あけ(空圧工具)