絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: エアードリル

108件中 81108
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
  • エアードリル JTC

    エアードリル

    JTC
    16,900税込18,590
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)175質量(kg)1.08回転数3000RPMチャックサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッパ ヨコタ工業

    タッパ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4121
  • 不二 ドリル 不二空機

    不二 ドリル

    不二空機
    59,980税込65,978
    1個
    33日以内出荷
    トラスコ品番810-6637
  • NPK ドリル 13mm 10215 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 13mm 10215

    日本ニューマチック工業
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4043セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13ドリル能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • NPK エアータッパ 10mm 日本ニューマチック工業

    NPK エアータッパ 10mm

    日本ニューマチック工業
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてにトラスコ品番753-4094セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)257無負荷回転数(min-1[r.p.m])350チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力6~10空気消費量(m3/min)0.60ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量エアードリル10mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
    用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5250全長(mm)155質量(kg)0.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ストレートエアードリル10mm エス・ピー・エアー

    ストレートエアードリル10mm

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
    用途一般的な穴あけ作業にトラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアードリル13mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアー

    エアードリル13mm(正逆回転機構付)

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ハンドル排気ですから、作業を妨げません。 握りのしっかりするサイドハンドル付です。
    用途13mmまでの一般ドリル作業、逆回転機能付きのため、木材等の穴アケにも最適、ドライバービットによりネジの脱着も可能
  • エアードリル10mm(正逆回転機構付) エス・ピー・エアー

    エアードリル10mm(正逆回転機構付)

    エス・ピー・エアー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    穴あけ能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • タッパ ヨコタ工業

    タッパ

    ヨコタ工業
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番444-7298
  • エアドリル(正逆回転機構付) SHINANO(信濃機販)

    エアドリル(正逆回転機構付)

    SHINANO(信濃機販)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。
    使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ピストル型小型ドリル 瓜生製作

    ピストル型小型ドリル

    瓜生製作
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
    トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • フォームタイレンチ ラッパ型 S.E.K.(スエカゲツール)

    フォームタイレンチ ラッパ型

    S.E.K.(スエカゲツール)
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    建設・土木工事・木造・鉄骨建築などに・・・ 電気・充電ドリルで効率良く作業できます ミラー仕上げ
    形状ラッパ型全長(mm)110サイズラッパ型有効長(mm)60
  • エアードリル ヨコタ工業

    エアードリル

    ヨコタ工業
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    用途サッシ加工・プレハブ建築・自動車・車両・航空機・弱電機組立等、その他あらゆる穴あけ作業に広く使用できます。付属品タッチジョイント(1個)、チャックハンドル(1個)仕様消音・2段スロットル装置付チャック呼び寸法(ソケットモールステーパNO.):10ELトラスコ品番209-8016長さ(mm)スピンドル中心より外側迄:25.5全長(mm)183質量(kg)1.37無負荷回転数(min-1[r.p.m])1850空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:550ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5穿孔能力(mm)9.5
  • 小型ドリル 瓜生製作

    小型ドリル

    瓜生製作
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ピストルタイプの小型ドリルです。
    空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • 小型ドリル 不二空機

    小型ドリル

    不二空機
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    小型軽量で強力な小径用ドリルです。
    仕様ストレート全長(mm)218質量(kg)1.0最大トルク(N・m)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)軸心より側面まで(mm)21.0ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
  • エアードリル ベッセル

    エアードリル

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チャック寸法(mm)8.0
  • エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]

    エアー・スポットドリル

    REX(レックス)[自動車用品]
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    鋼板同士を接合している「スポット溶接」の箇所だけをキレイに削り取り、鉄板を一枚ずつ剥がすために特化したエアー工具です。
    用途スポット剥がし作業用
  • KDR-605用 部品 空研

    KDR-605用 部品

    空研
    9税込10
    1個
    5日以内出荷
    KDR-605用補修部品
  • コニカルスプリング ヨコタ工業

    コニカルスプリング

    ヨコタ工業
    69税込76
    1個
    6日以内出荷
  • チャックキー付き低回転エアグラインダー BAHCO(バーコ)

    チャックキー付き低回転エアグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5055
  • チャック JTC

    チャック

    JTC
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    JTC3320A用
  • ドリル 20737 日本ニューマチック工業

    ドリル 20737

    日本ニューマチック工業
    1個
    欠品中
  • エアタッパー(タッピングチャック) 不二空機

    エアタッパー(タッピングチャック)

    不二空機
    94,980税込104,478
    1台
    88日以内出荷
  • エアタッパー(ドリルチャック) 不二空機

    エアタッパー(ドリルチャック)

    不二空機
    83,980税込92,378
    1台
    8日以内出荷
  • エアピストルドリル(ネジ) 不二空機

    エアピストルドリル(ネジ)

    不二空機
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷から78日以内出荷
  • 不二 小型ドリル(後方排気型) 不二空機

    不二 小型ドリル(後方排気型)

    不二空機
    81,980税込90,178
    1個
    33日以内出荷
    トラスコ品番810-6643
  • 不二 小型ドリル ストレート型 不二空機

    不二 小型ドリル ストレート型

    不二空機
    63,980税込70,378
    1個
    33日以内出荷

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアードリル