絞り込み
コレット径(Φmm)
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
0.15・0.5・0.96・1・1.3・1.5・1.6・1.72・1.77・1.8・1.9・2・2.5・3・3.7・4・5.7・6・7.7・8・コード長さ(m)をもっと見る
保証期間
1年間・6か月
ブランド
NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・ミニター・E-FORCE(永興電機)・リューター(日本精密機械工作)・アルゴファイルジャパン・永興電機工業・POLARIS(ポラリス)・サンフレックス・SK(新潟精機)・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・RELIEF・東京オートマック・浦和工業・リューター・TRUSCO・マキタ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
271件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレット径(Φmm)から絞り込む
  • B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬)

    B-KONG MINI

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1台
    4日以内出荷
    ペンシル型で楽に握れます。スピードコントロールが可能で、削りから磨きまで自由自在。ビットが差し込み式なので、簡単に変えることができ時短にもなります。
    用途プラモデルの加工、ガラス彫刻、アクセサリー制作、木工の細工など。ハイスビット:木工/プラスチック加工。電着ダイヤ:グラスッリチェン、石/タイルへの刻印。エンドブラシ:汚れ落とし、隙間の掃除、サビの除去。フェルト:金属の磨きや艶出し(別途研磨剤が必要)。付属品ハイスビット (円筒型)、電着ダイヤ (球型)、エンドブラシ ステンレス、フェルト (円筒型)×各1本質量(g)50出力(W)2回転数(min-1[r.p.m])6000~18000
  • 軸付ドラムサンダーバンド POLARIS(ポラリス)

    軸付ドラムサンダーバンド

    POLARIS(ポラリス)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#120と#240のサンダーバンド各2個と、リューター取り付け用の軸付けドラムのセット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。
    軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120・#240適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
  • 真鍮研磨ブラシx3 POLARIS(ポラリス)

    真鍮研磨ブラシx3

    POLARIS(ポラリス)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。真鍮線の研磨ブラシ3種類のセット。小物細工用の精密研磨や、鉄や非鉄金属のサビ落としに適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
    材質真鍮軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
  • 精密軸付砥石石材x4 POLARIS(ポラリス)

    精密軸付砥石石材x4

    POLARIS(ポラリス)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。4種の形の軸付き砥石。石材の加工、陶器の高台削りや掘り込み、石材の彫刻、模様入れ、超硬刃や石工ドリルの研ぎにも使用できます。石材、陶器のほかにガラスにもご使用いただけます。
    軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
  • 布フェルトバフx4 POLARIS(ポラリス)

    布フェルトバフx4

    POLARIS(ポラリス)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。布3種とフェルト1種が入った4種類のバフのセットです。小物細工用精密研磨でのツヤ出しや拭き取り作業に適しています。研磨剤をバフに塗布して使用していただくと、より効果的にツヤ出しができます。金属、ガラス、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。
    材質フェルト軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
  • フェルトバフx3 POLARIS(ポラリス)

    フェルトバフx3

    POLARIS(ポラリス)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。3種類の形状のフェルトバフセットです。少し固めのバフです。小物細工用精密研磨でのツヤ出し作業に適しています。研磨剤をバフに塗布して使用していただくと、より効果的にツヤ出しができます。金属、ガラス、貝殻、石材、樹脂などにお使いいただけます。
    材質フェルト軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
  • 小径アジャストチャック リューター

    小径アジャストチャック

    リューター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    Φ0.3~Φ0.8までチャッキング可能です。回転数は30000min[[の-1乗]]以下で使用して下さい。
    用途チャッキングに。付属品締付工具トラスコ品番130-0498適合機種Φ3コレットを使用した全機種に使用できます。全長(mm)25外径(mm)5.9
  • Bコング2 ヤナセ(柳瀬)

    Bコング2

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番215-8831全長(mm)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)15外径(mm)25
  • ジョイ丸チャージ サンフレックス

    ジョイ丸チャージ

    サンフレックス
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
    用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)長さ(mm)155質量(g)140径(Φmm)28回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)入力USBタイプMicro-B適合軸径(Φmm)先端工具:2.34連続使用時間(分)30バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)850
  • リングタイプアタッチメント NSK(ナカニシ)

    リングタイプアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500 トルクハンドピース NSK(ナカニシ)

    エスパート500 トルクハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。 新機能「FiXpeed(R)」搭載。
    付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚全長(mm)180.8最大出力(W)200寸法D(Φmm)28.3コレットCHHグループ(Φ0.3~3.175mm)寸法d(Φmm)13.3回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000寸法l1(mm)59.4寸法l2(mm)121.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500 アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)

    エスパート500 アングルアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    内蔵ギアを大きくし耐久性を向上させ高トルクに対応しています。 軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
    付属品スパナ(8×5)、(7×5.1)、(20×24):各1枚減速比1/1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ハンドグラインダ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    奥が深くて狭い箇所に最適。ボディグリップ力UP。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用)消費電力(W)410砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10コード耐震型 0.75×2C VCTアズワン品番64-8559-21
  • セラミックカッター ファイン ミニター

    セラミックカッター ファイン

    ミニター
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
    仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
  • セラミックカッター コース ミニター

    セラミックカッター コース

    ミニター
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
    仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
  • サンドベルト ミニター

    サンドベルト

    ミニター
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削性に優れた汎用性の高いサンドペーパーベルトです。
  • ポリターパワーパック ミニター

    ポリターパワーパック

    ミニター
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
  • 電気ペン ペン先 SK(新潟精機)

    電気ペン ペン先

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先です。
    用途電気ペンシルA3型EP-A3用のペン先として適合機種EP-A3奥行(mm)7
  • モーターコード(1767) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1767)

    NSK(ナカニシ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4644セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE ロータリー アタッチメント

    E-FORCE(永興電機)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ボディは繊細な仕上げ加工をサポートするスリムな形状をしています。 遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
    用途穴あけ、面取り、バリ取り、切断付属品スパナ適合(モータ)40k、20k回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000適合コレットΦ1.0~Φ3.175
  • ジョイロボプロ アルファ サンフレックス

    ジョイロボプロ アルファ

    サンフレックス
    29,980税込32,978
    1枚
    6日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
  • ジョイロボ サンフレックス

    ジョイロボ

    サンフレックス
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
    本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
  • ジョイまる サンフレックス

    ジョイまる

    サンフレックス
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    小型ミニルーターです。
    材質樹脂、鋼材出力(W)12本体寸法(mm)24×115チャック能力(mm)(差し込み)2.34
  • モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパン

    モバイルモーターハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
    タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
  • エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ アルゴファイルジャパン

    エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ

    アルゴファイルジャパン
    75,980税込83,578
    1本
    5日以内出荷
    何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
    セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800最大トルク(N・cm)8.5
  • 電気ペンシル TRUSCO

    電気ペンシル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
    用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。トラスコ品番328-8447質量(kg)6.5奥行(mm)257消費電力(W)420定格電圧(V)100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×257×115
  • トルク イーマックスエボリューション標準セット NSK(ナカニシ)

    トルク イーマックスエボリューション標準セット

    NSK(ナカニシ)
    139,800税込153,780
    1組
    当日出荷
    スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
    仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
  • コンパクトモータ(エスパート500用) NSK(ナカニシ)

    コンパクトモータ(エスパート500用)

    NSK(ナカニシ)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ機能 精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
    トラスコ品番463-0670最大出力(W)140最大トルク(cN・m)6
  • ジョイロボ・プロ サンフレックス

    ジョイロボ・プロ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    16日以内出荷
    低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
    定格消費電力(W)90チャック能力(mm)0.5~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)1000
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500 コントローラユニット NSK(ナカニシ)

    エスパート500 コントローラユニット

    NSK(ナカニシ)
    77,980税込85,778
    1個
    9日以内出荷
    モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 ~ E6) エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。 過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。
    付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーターマスター 2 KENOH

    ルーターマスター 2

    KENOH
    7,998税込8,798
    1個(85個)
    5日以内出荷
    陶磁器の彫刻やグラスアートに!。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が乗った「とらのまき」付き。
    用途小型部品の研磨、切削、バリ取りに。
  • ミニルーターMM100オールインワンセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーターMM100オールインワンセット

    PROXXON(プロクソン)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです。先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します。
    用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本トラスコ品番716-4146軸径(Φmm)2.35/3.0全長(mm)230電源(V)100消費電力(W)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000~18000本体寸法(mm)230×35×35電源コード(m)1.8外径(mm)35
  • ジョイ丸 弁慶 サンフレックス

    ジョイ丸 弁慶

    サンフレックス
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
    用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸弁慶本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ41×163質量(g)350出力(W)132径(Φmm)【グリップ部】20回転数(min-1[r.p.m])4000~20000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
  • 18V ブラシレス・ハンドグラインダー DEWALT

    18V ブラシレス・ハンドグラインダー

    DEWALT
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。スイッチは2ポジションで引くことが可能です。研削、研磨作業に最適です。
    トラスコ品番718-7410軸径(Φmm)6全長(mm)385電源(V)18チャック内径(Φmm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイグラインダー 3ミリコレット仕様 SI

    ダイグラインダー 3ミリコレット仕様

    SI
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジングカバー付です。切削粉を飛ばさない後方排気です。回転調節内蔵式です。
    用途金属加工バリ取り作業に。付属品1/4プラグトラスコ品番697-3415無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
  • バフ専用研磨剤青棒 POLARIS(ポラリス)

    バフ専用研磨剤青棒

    POLARIS(ポラリス)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    フェルトバフやネルバフ、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの仕上げ研磨に。鏡面仕上げ研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。
    材質酸化クロム寸法(cm)4.7×2.4×1
  • サンダバンド#240x4 POLARIS(ポラリス)

    サンダバンド#240x4

    POLARIS(ポラリス)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#240のサンダーバンド4個セット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。※ルーターにセットするためには、別途「軸付きドラム」が必要となります。
    軸径(Φmm)Φ2.35粒度#240適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下

研削』には他にこんなカテゴリがあります

精密グラインダー