絞り込み
コレット径(Φmm)
- 0.3~3.175(1)
- 0.5~3.2(3)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.34(17)
- 2.35(22)
- 2.4(1)
- 3(33)
- 3.0(1)
- 3.175(4)
- 3.2(5)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 27.5(1)
- コレット径(Φmm)をもっと見る
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(3)
- 700~800未満(2)
コード長さ(m)
0.15・0.5・0.96・1・1.3・1.5・1.6・1.7・1.72・1.8・1.9・2・2.5・3・3.7・4・5.7・6・7.7・8・コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- NSK(ナカニシ)(42)
- PROXXON(プロクソン)(29)
- ミニター(26)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- 永興電機工業(22)
- アルゴファイルジャパン(20)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- エスコ(11)
- サンフレックス(10)
- SK(新潟精機)(7)
- ヤナセ(柳瀬)(7)
- 浦和工業(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- RELIEF(3)
- 東京オートマック(3)
- リューター(3)
- TRUSCO(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NSK(ナカニシ)・PROXXON(プロクソン)・ミニター・E-FORCE(永興電機)・リューター(日本精密機械工作)・永興電機工業・アルゴファイルジャパン・POLARIS(ポラリス)・エスコ・サンフレックス・SK(新潟精機)・ヤナセ(柳瀬)・浦和工業・HiKOKI(ハイコーキ)・RELIEF・東京オートマック・リューター・TRUSCO・PROMOTE(プロモート)・ブランドをもっと見る
「コレット径(Φmm)」から絞り込む

エスパート500 コントローラユニット
NSK(ナカニシ)¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 ~ E6) エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。 過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個RoHS指令(10物質対応)対応
ルーターマスター 2
KENOH¥7,998税込¥8,7981個(85個)5日以内出荷陶磁器の彫刻やグラスアートに!。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が乗った「とらのまき」付き。用途小型部品の研磨、切削、バリ取りに。
ミニルーターMM100オールインワンセット
PROXXON(プロクソン)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです。先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します。操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本トラスコ品番716-4146軸径(Φmm)2.35/3.0全長(mm)230電源(V)100消費電力(W)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000~18000本体寸法(mm)230×35×35電源コード(m)1.8外径(mm)35
ジョイ丸 弁慶
サンフレックス¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。用途ガラス彫刻、プラモデル・フィギュア加工・金属磨き、木工作業などに付属品ジョイ丸弁慶本体・2.34mm用コレット・3mm用コレット・本体収納クリアケース寸法(mm)Φ41×163質量(g)350出力(W)132径(Φmm)【グリップ部】20回転数(min-1[r.p.m])4000~20000電源AC100V (50Hz/60Hz)適合軸径(Φmm)【使用可能先端工具】2.34 / 3連続動作時間15分モーター寿命(時間)(無負荷時)200
18V ブラシレス・ハンドグラインダー
DEWALT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。スイッチは2ポジションで引くことが可能です。研削、研磨作業に最適です。トラスコ品番718-7410軸径(Φmm)6全長(mm)385電源(V)18チャック内径(Φmm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~25000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイグラインダー 3ミリコレット仕様
SI¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷冬場も作業者に冷たさを感じさせない樹脂ハウジングカバー付です。切削粉を飛ばさない後方排気です。回転調節内蔵式です。用途金属加工バリ取り作業に。付属品1/4プラグトラスコ品番697-3415無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
バフ専用研磨剤青棒
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷フェルトバフやネルバフ、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの仕上げ研磨に。鏡面仕上げ研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。材質酸化クロム寸法(cm)4.7×2.4×1
サンダバンド#240x4
POLARIS(ポラリス)¥599税込¥6591個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#240のサンダーバンド4個セット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。※ルーターにセットするためには、別途「軸付きドラム」が必要となります。軸径(Φmm)Φ2.35粒度#240適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
バフ専用研磨剤赤棒
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷サイザルバフやテツバフ(堅バフ)、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの荒仕上げ下地研磨や金属の下地研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。材質トリポリ(けい石)寸法(cm)4.7×2.4×1
ダイヤΦ1-4x4
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。Φ1.0、2.0、3.0、4.0mmの4サイズのセット。耐久性に優れたダイヤモンド粒子を固着させており、バリ取りや切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫りなどの精密加工に大変便利です。金属、ステンレス、超硬チップ、貴金属から石材、ガラス、ボトル、貝殻、陶器、木材にお使いいただけます。セット内容Φ1.0、Φ2.0、Φ3.0、Φ4.0mmの4サイズ軸径(Φmm)Φ2.35粒度#180適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])30000以下
カップ研磨ブラシx3
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
バフ専用研磨剤白棒
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷サイザルバフやテツバフ(堅バフ)、仕上げバフ、ネルバフ、フェルトバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの中仕上げ研磨や中磨きに適しています。バフに塗布してご使用ください。材質焼成アルミナ寸法(cm)4.7×2.4×1
ダイヤビットΦ2x5
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。耐久性に優れたダイヤモンド粒子を固着させており、バリ取りや切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫りなどの精密加工に大変便利です。金属、ステンレス、超硬チップ、貴金属から石材、ガラス、ボトル、貝殻、陶器、木材にお使いいただけます。軸径(Φmm)Φ2.35粒度#180適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])30000以下
精密軸付砥石金属x4
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。4種の形の軸付き砥石。金属のバリ取り、刃物の目建てや研ぎ加工、金型の修正やサビ落とし、貴金属の加工や細工など、いろいろな精密研削加工に使用できます。軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
筒型研磨ブラシx3
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])13000以下
ダイヤカッターΦ20
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。硬度・耐久性に優れたダイヤモンド粒子を固着させたリューター用ミニカッター。タイル、ガラス、石片、貝殻、陶器、銅板、アルミなどの切断に適しています。軸径(Φmm)Φ2.35粒度#180径(Φmm)カッター:20適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])25000以下
ホイール研磨ブラシx3
POLARIS(ポラリス)¥889税込¥9781個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。豚毛、真鍮、鋼線の3種類のセット。小物細工用の精密研磨に適しています。金属、非金属、貴金属、ガラス、タイル、陶器、貝殻、石材、樹脂、木材にお使いいただけます。軸径(Φmm)Φ2.35適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])15000以下
サンダバンド#120x4
POLARIS(ポラリス)¥599税込¥6591個5日以内出荷ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。粒度#120のサンダーバンド4個セット。内面研磨や曲面研磨などの精密研磨作業に適しています。金属、木材、樹脂などにお使いいただけます。※ルーターにセットするためには、別途「軸付きドラム」が必要となります。軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
精密グラインダー用コントローラ
永興電機工業¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。作業時の負荷状態をLEDでお知らせします。回転数とエラー内容をデジタル表示します。質量(kg)1.95 (コード除)コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
ロータリーエンジン(技工用エンジン)
永興電機工業¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。コード長さ(m)1.5コレットチャック寸法(Φmm)2.34
精密ハンドピースグラインダーHP-350D
ミスターマイスター¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1770電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
オールインワン エアツール HDAG-14シリーズ
三研空機¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷平砥石装着専用機。溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに。作業中に邪魔にならない側方排気です(ボディー装着時)。仕様●全長:352mm(ボディー装着時)●重量:1.90(ボディー装着時)●全長:200mm(ヘッドのみ)●重量:0.82(ヘッドのみ)●仕様:ボディー装着時●無負荷回転数:14600(min^-1)●使用空気圧力:0.63MPa●空気消費量(m3/min):1.00●トルク:2.4Nm●出力:850W●ホース取付口:Rc3/8●排気:側方●適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):65×13×9.53●付属品:砥石カバー×1、スプリングワッシャ×1、六角ボルト×1、ナット×1、21mmスパナ×1●オプション:ボディーアズワン品番67-9205-32
リューターJB型グラインディングサンダー
リューター¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。高速回転で仕上がりが きれいです。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向です。付属品研磨ベルト#60 #80 #120仕様【ベルトスピード(M/SEC)】15トラスコ品番129-2484全長(mm)205消費電力(W)68回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.45外径(mm)51.5
リューターソニック45 超音波研磨装置
リューター¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類トラスコ品番129-0888セット内容GS-H26、LSC-45
TBファイル(テーパーブランクファイル)
アルゴファイルジャパン¥459税込¥5051本当日出荷先端部が、0.3mmと極薄形状で、材質も良質なSK材を採用することで、強度としなりを合わせ持っています。用途リブ、角だしなどの仕上げに。トラスコ品番204-9389厚さ(mm)1.5全長(mm)150
アートルーターセット 83pcアクセアリー付属
POLARIS(ポラリス)¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷幅広い作業・素材に対応する、種類豊富な先端パーツがセットになったルーターセット。 幅広い用途に対応する、充実の83パーツ入り。 軽く、スマートな形状なので持ちやすく、先端工具の取り付けが簡単。 無段階の変速スイッチ式。 専用ケース付きなので持ち歩きにも便利。 アクセサリーやプラモデル作り、ガラスや陶器への模様彫り、お気に入りの小物や工具のお手入れなどに。用途切削作業、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業など仕様二重絶縁材質(本体)ABS+TPR先端軸径 2.35ミリ、3.0ミリサイズの先端パーツが使用可能回転数(min-1[r.p.m])6000~13000電源ACアダプター定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2.1(本体・ACアダプター)寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】約26×162本体質量(g)約116ケース寸法(mm)約220×165×65定格出力DC14V 0.4A定格使用時間(分)10
M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ長さ(mm)390質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8適正回転数(min-1)27000(無負荷)
M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ、LEDライト長さ(mm)410質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
MAKERX ホビールーター
WORX¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1質量(g)約145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000入力電圧(V)DC18(最大20)チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
電気モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個最大出力(W)140外径(Φmm)19.05精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])80000RoHS指令(10物質対応)対応
ラスター
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。最大トルク(cN・m)17.2取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)ストローク幅(mm)0~6(可変設定)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラスター本体
NSK(ナカニシ)¥60,980税込¥67,0781個6日以内出荷高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。用途微細部、狭部、リブ溝などに最適付属品アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式軸径(Φmm)最大3.5(取付可能工具)タイプねじ締付式往復回数(回/min)0~10000(可変)RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート接続アダプター
NSK(ナカニシ)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。付属品スパナ(20×24):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート減速器
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 減速器
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷アタッチメントとモータの中間に接続。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー































![ハンドグラインダーセット[無段変速] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70469274-251023-02.jpg)