絞り込み
外径(Φmm)
- 75(1)
- 100(3)
- 180(1)
電源(V)
- 100(3)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6500(1)
- 7200(1)
- 7500(1)
- 9000(2)
- 12000(1)
- 17000(1)
穴径(Φmm)
- 10(2)
- 15(2)
消費電力(W)
- 600~700未満(4)
- 2000以上(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(3)
2・2.5
電流(A)
- 7
- 2.2(2)
- 3.8(3)
- 4(2)
- 5.3(2)
- 6.2(3)
- 6.3(5)
- 6.6(3)
- 7.1(2)
- 7.4(16)
- 7.5(9)
- 7.6(15)
- 7.8(3)
- 8(8)
- 8.1(3)
- 8.8(6)
- 9(3)
- 11(7)
- 12(6)
- 15(10)
- 電流(A)をもっと見る
厚さ(mm)
- 4(1)
- 6(1)
- 19(1)
4・6・19
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(3)
- ニューレジストン(1)
- マキタ(1)
高速電機(富士製砥)・ニューレジストン・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(3)
180(1)

ディスクグラインダ
マキタ¥9,698税込¥10,6681台当日出荷優れた使用感&作業能率!仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)全長(mm)265タイプ高速型消費電力(W)670最大出力(W)700研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能胴径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号408
電気二重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
安全グラインダ180標準セット
ニューレジストン¥1,198,000税込¥1,317,8001セット42日以内出荷【業界初ワークとの距離を検知し自動停止】。センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)。普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg。優れた防振性。3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル全長(mm)328質量(kg)2.6消費電力(W)2000定格電圧(V)三相200コード長さ(m)2.5定格電流(A)7(30分)砥石寸法(mm)180×8×22電源周波数(Hz)50/60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)
高速電機(富士製砥)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番207-2202電圧(V)100消費電力(W)670アズワン品番64-8548-49
ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー