絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 10
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 8(1)
電源(V)
  • 100(7)
切断能力(mm)木材
  • 90(3)
  • 110(1)
  • 135(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2800(3)
  • 3000(2)
  • 3100(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 800~900未満(1)
ストローク(mm)
  • 23(1)
  • 26(6)
23・26
電流(A)
  • 6.1(1)
  • 6.8(1)
  • 7.4(1)
  • 7.6(2)
  • 8.4(1)
6.1・6.8・7.4・7.6・8.4
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 2.5(5)
2・2.5
切断能力(mm)アルミニウム
  • 20(4)
20
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • マキタ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・BOSCH(ボッシュ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
3(2)
5(2)
6(4)
8(1)
10
  • ジグソー マキタ

    ジグソー

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
    付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能ストローク(mm)23幅(mm)77全長(mm)236質量(kg)2.3高さ(mm)199電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2.5刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])500~3100カーボンブラシ呼び番号75切断能力(mm)アルミ板20
  • 電子ジグソー マキタ

    電子ジグソー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
    付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチトラスコ品番422-7409ストローク(mm)26質量(kg)2.5電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~2800切断能力(mm)アルミ板20
  • 電子ジグソー ケース付き HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ジグソー ケース付き

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
    用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
  • 電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
    付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケーストラスコ品番779-6234質量(kg)2.5電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~2800電源周波数(Hz)50/60切断能力(mm)ステンレス板3.2最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25
  • 電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
    付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材110ストローク数(min-1[回/分])850~3000切断能力(mm)ステンレス板3.2カーボンブラシ番号(下二桁)41最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25
  • ジグソー マキタ

    ジグソー

    マキタ
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    3日以内出荷
    低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
    付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチストローク(mm)26質量(kg)2.5電流(A)6.1電源(V)単相100消費電力(W)580対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])2800切断能力(mm)アルミ板20
  • ジグソー BOSCH(ボッシュ)

    ジグソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
    付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプタートラスコ品番390-8160質量(kg)2.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)2.5傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])500~3100カーボンブラシ呼び番号2604321944切断能力(mm)アルミニウム20寸法(高さH×幅W)(mm)205×255アズワン品番65-2013-15ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6
ジグソー