絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
電源(V)
最大ストローク数(min-1[回/分])
ストローク(mm)
16・18・19・20・23・26
電流(A)
1.8・3.1・4.2・4.3・4.7・5.8・6.1・6.8・7.4・7.6・8.4
コード長さ(m)
1.8・2・2.5
切断能力(mm)アルミニウム
12・15・20
ブランド
BLACK&DECKER・BOSCH(ボッシュ)・E-Value・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・KENOH・M.K. モールス・WIZ'A・エスコ・マキタ・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
  • ジグソー マキタ

    ジグソー

    マキタ(22件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
    付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.9電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです ●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です ●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45ストローク数(min-1)3200
  • ジグソー マキタ

    ジグソー

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
    付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能ストローク(mm)23幅(mm)77全長(mm)236質量(kg)2.3高さ(mm)199電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2.5刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])500~3100カーボンブラシ呼び番号75切断能力(mm)アルミ板20
  • コンパクト・オービタルジグソー BLACK&DECKER

    コンパクト・オービタルジグソー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
    付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1トラスコ品番777-1592質量(kg)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520対応材質鉄工/木工/アルミ対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンクストローク数(min-1[回/分])0~3000ブレードワンタッチ式切断能力(mm)アルミニウム15傾斜角度(左右)(°)45切断能力(mm)木工70ストローク長(mm)19寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220切断能力(mm)軟鋼5
  • 電子ジグソー マキタ

    電子ジグソー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
    付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチトラスコ品番422-7409ストローク(mm)26質量(kg)2.5電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~2800切断能力(mm)アルミ板20
  • ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
    用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ質量(kg)1.5(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)400対応材質鉄工用/木工用/樹脂用コード長さ(m)2芯・1.8全負荷電流(A)4.2傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65最大ストローク(mm)18無負荷ストローク数(min-1)0~3000最小切断半径(mm)25アズワン品番65-0294-63
  • 電子ジグソー ケース付き HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ジグソー ケース付き

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
    用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
  • コード式オービタルジグソー EARTH MAN

    コード式オービタルジグソー

    EARTH MAN
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌日出荷
    〈最大切断能力〉木工:約65mm/軟鉄板:約8mm/アルミ板:約10mm(※鉄工用ブレードはセット内容に含まれておりません) 。ワンタッチブレード交換 。ダイヤル式無段変速 。オービタル機構 。ブロワ機構
    用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に使うことができます。付属品オービタルジグソー本体×1 / ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1 / 六角棒レンチ(3mm)×1 / 取扱説明書×1質量(kg)2.1定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550定格時間(分)30本体サイズ(mm)210×70×200使用環境温度(℃)0~40傾斜角度(°)左右0~45ストローク数(min-1)~約2700ストローク幅(mm)19
  • ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ質量(kg)1.5電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・1.8傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65カーボンブラシ番号(下二桁)41最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25
  • ジグソー マキタ

    ジグソー

    マキタ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    4日以内出荷
    ●片手でも両手でも使える木材の直線・曲線・中抜き加工に適したジグソーです ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しているので振動が低減されて操作性が向上しています ●定盤先端部に90度角度を付け切欠部を広げているためスミ線が見えやすく、刃口元を絞っているので切削面がケバ立ちにくいです ●木工円切仕上用ブレードNo.39を標準付属しているのでより細やかな作業ができます ●刃物を支えるバックアップローラーが低い位置にあるので刃切りの精度が良いです ●研磨刃は両面研磨してあるので切れ味が良いです
    用途各種木材・合成樹脂板・非鉄金属などの切断付属品ジグソーブレード(木工円切仕上げ用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:鉄/電源コード:PVCストローク(mm)16質量(kg)0.95電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)160コード長さ(m)2型番CJ-250電源(単相/V)100切断能力(mm)木材25切断能力(mm)非鉄金属3電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)2100
  • ジグソー BOSCH(ボッシュ)

    ジグソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    3日以内出荷
    バックアップローラー付で作業がしやすいジグソーです。木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です。握りやすく操作性に優れたハンドル形状です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業付属品ジグソーブレード(No.5/木工用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1材質ハウジング:PA6-GF30/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)3.1電源(V)単相100消費電力(W)300切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク量(mm)18ストローク数(min-1)3200
  • 18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
    付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断能力(mm)アルミニウム20無負荷ストローク数(min-1)0~2500最大切断能力(mm)(木材)55ストローク長(mm)19切断能力(mm)軟鋼8切断角度(°)最大左右45
  • 電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
    付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケーストラスコ品番779-6234質量(kg)2.5電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~2800電源周波数(Hz)50/60切断能力(mm)ステンレス板3.2最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25
  • 電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
    付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材110ストローク数(min-1[回/分])850~3000切断能力(mm)ステンレス板3.2カーボンブラシ番号(下二桁)41最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25
  • 変速ジグソー KENOH

    変速ジグソー

    KENOH
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。DIY専用です。
    用途木材・軟鋼・樹脂の直線切り、曲線切りに。付属品ブレード(木工用)荒目・ブレード(木工用)曲線切・六角棒レンチ・T型定規ストローク(mm)18電流(A)4.3コード長さ(m)約2本体質量(g)1950定格消費電力(W)400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L260×W195×H・D70W数(W)400ストローク数(min)約800~3000
  • オービタルジグソー WIZ'A

    オービタルジグソー

    WIZ'A
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)色サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6
  • [充電式] ジグソー エスコ

    [充電式] ジグソー

    エスコ
    ¥116,500税込¥128,150
    1台
    翌日出荷
    Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース
  • ジグソー エスコ

    ジグソー

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1台
    翌日出荷
    Tシャンク ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。 二重絶縁、無段変速 曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持 切断スピードアップでスピーディーな作業
    仕様●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース
  • ジグソーブレード・アソートセット Morse (R) M.K. モールス

    ジグソーブレード・アソートセット Morse (R)

    M.K. モールス
    ¥1,998税込¥2,198
    1式(6本)
    7日以内出荷
    木材・チップボード・合板・プラスチック等の切断に適しています。
    用途T型シャンク種別炭素鋼ブレードアズワン品番3-8377-02
  • ジグソーブレード・アソートセット Morse (R) M.K. モールス

    ジグソーブレード・アソートセット Morse (R)

    M.K. モールス
    ¥1,998税込¥2,198
    1式(6本)
    7日以内出荷
    機械加工可能な金属・木材・釘の埋まった木材・複合材・プラスチック・ゴム等の切断に適しています。
    用途T型シャンク種別バイメタル・ジグソー・ブレードアズワン品番3-8377-01
  • ジグソー E-Value

    ジグソー

    E-Value
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
    用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電流(A)4.2電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])800~3000傾斜角度(°)左右0~45ストローク幅(mm)18
  • ジグソー BOSCH(ボッシュ)

    ジグソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
    付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプタートラスコ品番390-8160質量(kg)2.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)2.5傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])500~3100カーボンブラシ呼び番号2604321944切断能力(mm)アルミニウム20寸法(高さH×幅W)(mm)205×255アズワン品番65-2013-15ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6
  • ジグソー マキタ

    ジグソー

    マキタ
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    3日以内出荷
    低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
    付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチストローク(mm)26質量(kg)2.5電流(A)6.1電源(V)単相100消費電力(W)580対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])2800切断能力(mm)アルミ板20
ジグソー