絞り込み
切断能力(mm)パイプ
- 180(2)
切断能力(mm)パイプ角
- 150(2)
電源(V)
- 100(2)
刃長(mm)
- 1770
- 127(1)
- 880(1)
- 1140(4)
- 1141(2)
- 1260(3)
- 1435(2)
- 1550(1)
- 1575(1)
- 1625(1)
- 1840(4)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 48(2)
コード長さ(m)
- 3(2)
3
ブランド
- 新ダイワ(2)
新ダイワ

バンドソー
新ダイワ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷管材は束ねて切断。能率型バンドソー。付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100本体質量(kg)47定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395バイス方式チェンバイス最大切断サイズ(角90°)(mm)150最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1770
バンドソーチェンバイス式
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷付属品ノコ刃、NF14山/インチ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3定格出力(W)200バイス方式チェンバイス電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4