絞り込み
切断能力(mm)パイプ
切断能力(mm)パイプ角
電源(V)
最大ノコ刃周速(m/min)
0.6~1.7・45・48・53・54・68~116・80・100・112.2・115・200・750
コード長さ(m)
1.8・2・2.2・2.3・2.5・2.7・3
電流(A)
1・3.2・3.5・4.4・4.8・7・7.5・10.5・26
保証期間
1年間・6か月
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・MEIHO(ワキタ)・Power sonic・PROXXON(プロクソン)・REX(レッキス工業)・SK11・SUZUKID(スズキッド)・やまびこジャパン・アサダ・アマダマシナリー(NCC)・エスコ・ホーザン・マキタ・ミスターマイスター・ワイエス工機・新ダイワ・旭工機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソーのこ刃 REX(レッキス工業)

    バンドソーのこ刃

    REX(レッキス工業)
    ¥7,098税込¥7,808
    1本
    3日以内出荷
    用途鋼管・ステンレス管の切断にトラスコ品番662-7762適合機種XB65A材質ハイス全長(mm)315全幅(mm)310山数14全高(mm)40
  • バンドソー マンティスパイプ受台 REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティスパイプ受台

    REX(レッキス工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    XB270Aを除くマンティス全般用のパイプ受台です。
    トラスコ品番735-1358適合機種XB270Aを除くマンティス全般幅(mm)180厚さ(mm)55全長(mm)370
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    3日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(。2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
    適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24切断能力(mm)(最大)短形/90度:120×70角、45度:100×115角モーターDCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ(最大)90度:Φ120、45度:Φ40切断能力(mm)パイプ角(最大)90度:105角、45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P/1P寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体/615×268×340
  • フレックスコイル CFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)

    フレックスコイル CFシリーズ 30m

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷
    特殊合金工具鋼を使用したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属、炭素工具鋼などの切削。
  • バイメタルコイル CBMシリーズ 幅8mm アマダマシナリー(NCC)

    バイメタルコイル CBMシリーズ 幅8mm

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
  • バイメタルコイル CBMシリーズ 幅6mm アマダマシナリー(NCC)

    バイメタルコイル CBMシリーズ 幅6mm

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
  • バイメタルコイル CBMシリーズ 幅5mm アマダマシナリー(NCC)

    バイメタルコイル CBMシリーズ 幅5mm

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
  • バイメタルコイル CBMシリーズ 幅4mm アマダマシナリー(NCC)

    バイメタルコイル CBMシリーズ 幅4mm

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
  • バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mm アマダマシナリー(NCC)

    バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mm

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    6日以内出荷から43日以内出荷
    マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
  • バイメタルコイル CBMシリーズ 幅10mm アマダマシナリー(NCC)

    バイメタルコイル CBMシリーズ 幅10mm

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
  • ハイフレックスバンドソー EHFシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    ハイフレックスバンドソー EHFシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
  • ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m アマダマシナリー(NCC)

    ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    6日以内出荷
    特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
  • シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷
    ブレードにショットブラスト処理を施し、ブレードの金属疲労や歯先の初期チッピングを極力防いだブレードです。、用途:一般鋼材から合金工具鋼まで幅広く使用できます。
  • β21バンドソー S-VMシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    β21バンドソー S-VMシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷
    コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • β21バンドソー S-VHシリーズ 2個入 アマダマシナリー(NCC)

    β21バンドソー S-VHシリーズ 2個入

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • β21バンドソー S-VCシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    β21バンドソー S-VCシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷
    コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入 アマダマシナリー(NCC)

    α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH アマダマシナリー(NCC)

    α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷
    形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • α21バンドソー S-MCシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    α21バンドソー S-MCシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷
    形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • BULLバンドソー S-LHシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    BULLバンドソー S-LHシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷
    歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • BULLバンドソー S-LCシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    BULLバンドソー S-LCシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷
    歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:24 鋼材・非鉄材用 10本入 やまびこジャパン

    バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:24 鋼材・非鉄材用 10本入

    やまびこジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。 鋼材・非鉄材用。 ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。 バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
    仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:24●適合機種:RB18/RB18-CVアズワン品番68-0495-23
  • サイドハンドル 仕様:充電式バンドソー G60 Eco アサダ

    サイドハンドル 仕様:充電式バンドソー G60 Eco

    アサダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    切断作業がラクになる、すべらないハンドグリップ。
    仕様●仕様:充電式バンドソー G60 Ecoアズワン品番67-8011-68
  • バンドソー(チェーン式) エスコ

    バンドソー(チェーン式)

    エスコ
    ¥181,000税込¥199,100
    1台
    翌日出荷
    付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
    質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
  • バンドソー(平板式/軽量) エスコ

    バンドソー(平板式/軽量)

    エスコ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
    質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)
  • バンドソービーバー4 Active アサダ

    バンドソービーバー4 Active

    アサダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式消費電力(W)240本体質量(kg)16.5切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50モーター電圧(V)100切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A)切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
  • XB125mini REX(レッキス工業)

    XB125mini

    REX(レッキス工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。
    付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
  • XB120Amini REX(レッキス工業)

    XB120Amini

    REX(レッキス工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
    付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
  • 一点吊フック 新ダイワ

    一点吊フック

    新ダイワ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    平バイスの溝に一点吊りフックをはさみ、締め付けて固定します。
    適合機種RB180FV、RB180FV-HA
  • ロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
    用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断質量(kg)41出力(W)360電源(V)単相100コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455全負荷電流(A)4.8バイス方式平バイス(0~45°)切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65切断角度(°)0(直角)/45
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
  • バンドソー マンティス REX(レッキス工業)

    バンドソー マンティス

    REX(レッキス工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
    用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
  • ハンドソー アサダ

    ハンドソー

    アサダ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    翌々日出荷
  • ポータブル・バンドソー・ブレード Morse (R) M.K. モールス

    ポータブル・バンドソー・ブレード Morse (R)

    M.K. モールス
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(3本)
    7日以内出荷
    切断中の振動が少なく、スムーズな切断が可能です。幅広い被削材に対応します。切断スピードが速く、長寿命です。特許出願中のユニークなコンビ刃は他の追随を許さない切断性能を誇っています。
  • バンドソービーバー8F アサダ

    バンドソービーバー8F

    アサダ
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    当日出荷
    セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)61寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
  • バンドソービーバー8 アサダ

    バンドソービーバー8

    アサダ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    当日出荷
    セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)パイプ角(90°)175切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220切断能力(mm)H鋼(90°)200×150
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    3日以内出荷
    快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
    周波数(Hz)50/60電流(A)4.8/4.4電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200電源コード(m)3乾燥質量(kg)52切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃周速(m/min)40/48ノコ刃長さ(mm)1840
  • 糸ノコ盤 Power sonic

    糸ノコ盤

    Power sonic
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。
    用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチール消費電力(W)90コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127ストローク幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700
  • 標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤

    旭工機
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    50日以内出荷
    切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。 切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。 専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。
    付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書ストローク(mm)25出力(W)300奥行(mm)600切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950能力(mm)(中抜き/最大)55駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
  • 標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤 旭工機

    標準ベルト張替え式三段変速糸鋸盤

    旭工機
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1台
    50日以内出荷
    付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書ストローク(mm)25質量(kg)120出力(W)300奥行(mm)800切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390傾斜角度(°)0~15(左側のみ)駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
バンドソー/糸ノコ盤