絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 57(1)
仕様・用途
- ライト付き(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 38(1)
38
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4700(1)
4700
コード長さ(m)
- 5(1)
5
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
900~1000未満
電流(A)
- 10
- 5.7(2)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.5(1)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 7.4(1)
- 7.5(5)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 10.5(3)
- 11(21)
- 11.6(3)
- 12(20)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 14(6)
- 15(11)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
マキタ

165ミリマルノコ
マキタ¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手全長(mm)274質量(kg)3.2電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途ライト付きカーボンブラシ呼び番号322