絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 57(1)
電源(V)
- 100(1)
仕様・用途
- ライト付き(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 38(1)
38
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4700(1)
4700
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
900~1000未満
電流(A)
- 10
- 5.7(1)
- 6.8(1)
- 7.5(3)
- 8(1)
- 8.9(1)
- 9.5(1)
- 11(12)
- 11.6(2)
- 12(5)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)

165ミリマルノコ
マキタ¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)274仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.2仕様・用途ライト付き