絞り込み
外径(Φmm)
  • 160~165(1)
  • 165(4)
  • 180(2)
  • 180~190(1)
  • 184~190(1)
  • 190(2)
  • 216(2)
  • 355(1)
電源(V)
  • 100(11)
  • 200(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 35(1)
  • 47(1)
  • 57(2)
  • 66(2)
  • 68(2)
仕様・用途
  • ライト付き(1)
  • 集じん機接続可(2)
穴径(Φmm)
  • 20(7)
  • 20(のこ刃)(1)
  • 25.4(3)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 38(2)
  • 46(4)
38・46
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(1)
  • 3700(2)
  • 3800(1)
  • 4000(1)
  • 4200(1)
  • 4900(1)
  • 5000(2)
  • 5500(3)
  • 7000(1)
200・3700・3800・4000・4200・4900・5000・5500・7000
コード長さ(m)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 4.5(2心キャブタイヤケーブル)(1)
  • 5(6)
2.3・2.5・4・4.5・4.5(2心キャブタイヤケーブル)・5
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(9)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1400~1500未満(1)
1000~1100未満・1100~1200未満・1300~1400未満・1400~1500未満
電流(A)
  • 7.5(1)
  • 11(4)
  • 12(2)
  • 14(2)
7.5・11・12・14
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • EARTH MAN(5)
  • EVOLUTION(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • REXON(レクソン)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(4)
  • SK11(2)
  • trad(2)
  • Y'sGOD(1)
  • アサダ(2)
  • エスコ(6)
  • サンコー(サンコーミタチ)(3)
  • パオック(10)
  • ホーザン(8)
  • マキタ(46)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • 新ダイワ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ アルミベース ブレーキ付

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
    消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
  • 丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板製ベース、集じん機接続可能
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    握りやすいソフトグリップ採用。
    付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • 卓上丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
    用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)7.7対応材質木工用/樹脂用/アルミ用全負荷電流(A)11傾斜切断(°)0~左45最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
  • チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
    付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12切断能力(mm)L鋼60×60
  • 165mm 深切り丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    165mm 深切り丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌々日出荷
    集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2心・5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライトつき取付穴径(Φmm)20材質(ベース)アルミノコ刃直径(mm)165
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
    用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    使いやすい機能を追加したAC100V(コード式) 。のこ刃径190mm対応。LEDシャドウライト搭載・・・LEDライトをのこ刃上方より投射し、投影されたその影と墨線を合わせることで、カットラインの調整をする必要無く正確にブレード位置と切断箇所を合わせることができます。取り回しの良いロックハンドル・・・レバーを引くだけでターンテーブルの回転角度調整が可能。コンパクト・・・壁際に設置しやすいコンパクト形状。拡張テーブル付・・・本体両側の拡張テーブルにより、幅のある材料を安定性が向上。運びやすい大型キャリーハンドル付。
    付属品190mmチップソー(刃数60)、ダストバッグ、エルボ、運搬用ハンドル、バイス装置、六角棒スパナ(六角+ヘクサロビュラ)、六角棒スパナ(六角+プラス)質量(kg)15.2電圧(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)4.5(2心キャブタイヤケーブル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(mm)全長680×全幅560×高さ375モーター単相直流整流子モーター全負荷電流(A)11使用電源単相交流 50/60Hz共用使用可能ノコ刃外径(mm)184~190最大切断寸法(mm)(ターンテーブル左右45°のこ刃左45°傾斜)高さ38×幅213(ターンテーブル左右45°のこ刃傾斜0°)高さ51×幅213(ターンテーブル0°のこ刃傾斜0°)高さ51×幅305(ターンテーブル0°のこ刃左45°傾斜時)高さ38×幅305穴径(mm)20(のこ刃)切断範囲(°)角度(左0~50/右0~50)、複合(左傾斜0~47/左右回転0~50)、傾斜(左0~47/右0~2)
  • 165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    165mm 深切り電子丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌々日出荷
    高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
    用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 静かな切断、高精度で、仕上りキレイ 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音 低騒音 ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。 切断フィーリング ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。 左右のライトで広範囲を明るく照らす 内蔵式ツインLEDライト搭載 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 材料を反転させずに傾斜切断可能 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付
    付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組質量(kg)10電源(V)AC100消費電力(W)1050コード長さ(m)4.5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200全長×全幅W×全高(mm)670×405×465使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
    付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組質量(kg)13全長×全幅W×全高(mm)750×455×430切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
  • 深切電子集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    深切電子集じん丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
    仕様100mm/125mmチップソー兼用機質量(kg)2.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質サイディング、石膏ボード、木材等最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm取付穴径(Φmm)20
  • チップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソーカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
    付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12アズワン品番64-7055-29切断能力(mm)L鋼60×60
  • ガイド組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ガイド組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    適合本体C12RSH2
丸ノコ