絞り込み
電源(V)
- 100(4)
切断能力(mm)軟鋼板
- 19(4)
- 130(1)
切断能力(mm)木材
- 120(4)
- 255(1)
ストローク(mm)
- 10(1)
- 26(1)
- 29(2)
- 32(3)
コード長さ(m)
- 2.5(5)
- 5(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 1000~1100未満(3)
- 1100~1200未満(1)
- 1400~1500未満(1)
300~400未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1400~1500未満
切断能力(mm)パイプ
- 19(1)
- 130(4)
- 216(1)
19・130・216
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 800~2000(1)
- 2600(1)
- 2800(2)
- 3000(2)
- 5500(1)
800~2000・2600・2800・3000・5500
電流(A)
- 10.6(2)
- 12(1)
- 15(1)
10.6・12・15
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- BLACK&DECKER(2)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- DEWALT(1)
- EARTH MAN(2)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- REX(レッキス工業)(3)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- WIZ'A(2)
- アキュレイト(1)
- アルミス(2)
- エスコ(5)
- デジタルランド(2)
- パオック(1)
- マキタ(3)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 新ダイワ(2)
- 角利(角利産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む
100(4)

セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台欠品中握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナトラスコ品番377-9441質量(kg)3.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台欠品中断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番354-4168質量(kg)3.3電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800カーボンブラシ番号(下二桁)43最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
電子セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属付属品ブレード(No.141(S))・ケース質量(kg)(コード除く)3.9消費電力(W)1050コード長さ(m)(2心)2.5モーターブラシレスモーター全負荷電流(A)12全長×全幅W×全高(mm)490×190×101使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
36V 充電式 セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷高耐久。独自技術のローラーサポート構造を採用。先端軸受け部をローラーに変更し、摩擦による摩耗・発熱を低減し耐久性が向上しました。本体内部構造に堅牢なアルミハウジングを採用し、不意な落下などの衝撃に対する耐久性が向上しました。バッテリー接点部にダンパー構造を設け振動を吸収。バッテリー接合部の負担を軽減・耐久性がアップ。低振動。リニア式カウンタウェイトを採用し、振動を低減。切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します。レバー操作によるブレード着脱。手袋をしたままでもブレード着脱が行いやすいレバー操作。LEDライト付。暗い場所での作業が行いやすいLEDライト付寸法(mm)470×240×91 (電池BSL36A18X装着時)質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36切断能力(mm)【パイプ】軟鋼パイプ 外径130 / 塩ビパイプ 外径130、【木材厚さ】255、【軟鋼板厚さ】19ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)【中速】0~2000、【低速】0~1500、【最高速】0~2600、【高速】0~2300
セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に質量(kg)1.4(コード除く)消費電力(W)320切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)3.4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68使用電源単相交流50/60Hz 電圧100Vコード2心・5mストローク数(min-1[回/分])(最大)5500ストローク量(mm)10
電子セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番447-7588質量(kg)4.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32
パイプソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能用途解体、設備工事付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ寸法(mm)491×106×101質量(kg)4.1電流(A)12電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーター単相直巻整流子モーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)800~2000