絞り込み
電源(V)
- 18(1)
切断能力(mm)木材
- 280(1)
ストローク(mm)
- 28.6(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 0~2900(1)
ブランド
- DEWALT
- BLACK&DECKER(2)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- REX(レッキス工業)(3)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- WIZ'A(2)
- アキュレイト(1)
- アルミス(2)
- エスコ(5)
- デジタルランド(2)
- パオック(1)
- マキタ(3)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 新ダイワ(2)
- 角利(角利産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源(V)」から絞り込む
18(1)

18V コンパクトレシプロソー
DEWALT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応