絞り込み
電源(V)
ねじ締め能力(mm)ボルト
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
コード長さ(m)
2・3・5・10
最大回転数(min-1[r.p.m])
0~3400・2500・3000・3100・3200・3400・3600
消費電力(W)
100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M4~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
2500・2900・3100・3200・3500・4000
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・マキタ・trad・EARTH MAN・BLACK&DECKER・SHINKO(新興製作所)・SK11・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    インパクトドライバ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです ●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます ●手にフィットし握りやすいハンドル形状です ●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました ●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます ●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています
    用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115コード長さ(m)2型番CID-1130ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12電源(単相/V)100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8絶縁方式二重絶縁トルク(N・m)115電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2500ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12打撃数(min-1)0~3100
  • インパクトドライバ マキタ

    インパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
    付属品+ビット2-65仕様二重絶縁全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230打撃数(min-1[回/分])0~3200コード長さ(m)5ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)100LED高輝度LED回転数(min-1[回/分])0~3600ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
  • ACインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    ACインパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
    用途家具の組立やDIYに付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット仕様ベルトフック付周波数(Hz)50/60電流(A)2.5電圧(V)AC100消費電力(W)230回転数(min-1[r.p.m])0~3200最大トルク(N・m)110コード長さ(m)約5打撃数(min-1)0~3500
  • インパクトドライバ(100V) マキタ

    インパクトドライバ(100V)

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
    付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付質量(kg)1.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • コード式インパクトレンチ SK11

    コード式インパクトレンチ

    SK11(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
    用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30
  • コード式インパクトドライバー EARTH MAN

    コード式インパクトドライバー

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    引き金を引く強さでビットの回転を調節できる無段変速 。腰に下げられて持ち運びや作業に便利なベルトフック付き 。広範囲の作業もラクラクな5mのロング電源コード 。工具不要でビットの交換が可能なツールレス 。<能力>普通ボルト:M6~M12 /高力ボルト:M5~M10
    用途ネジ・ボルトの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 / 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 / 取扱説明書×1質量(kg)1.4定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)約100打撃数(min-1[回/分])約0~2900コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~3600(無段変速)定格電流(A)2.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)240定格時間(分)30本体サイズ(mm)192×66×195※ベルトフック・ビットホルダー除く使用環境温度(℃)0~40差込口6.35mm六角軸
  • コード式EVOインパクトドライバー BLACK&DECKER

    コード式EVOインパクトドライバー

    BLACK&DECKER
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    質量(kg)約1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~3100打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)3チャック能力(mm)両面幅6.35最大締付トルク(N・m)140
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
  • AC100Vインパクトドライバー trad

    AC100Vインパクトドライバー

    trad
    8,598税込9,458
    1個
    翌日出荷
    長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利
    仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電圧(V)交流AC100打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
  • ACインパクトドライバー&先端アクセサリーセット用6.35角ビットアダプター trad

    ACインパクトドライバー&先端アクセサリーセット用6.35角ビットアダプター

    trad
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    適合本体TID-92N+TAK-49
インパクトドライバ