絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大トルク(N・m)
  • 92(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M6~M12(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M10(1)
コード長さ(m)
  • 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2500(1)
2500
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
200~300未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3100(1)
3100
ブランド
  • trad
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • SK11(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100Vインパクトドライバー trad

    AC100Vインパクトドライバー

    trad
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌日出荷
    長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利
    仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電圧(V)交流AC100打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
インパクトドライバ