絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3140(1)
- 3200(1)
- 6200(1)
消費電力(W)
- 80~90未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
テーブル寸法(mm)
- 160×160(2)
テーブルタイプ
- 角(1)
電流(A)
- 2.5(1)
- 3(1)
2.5・3
コード長さ(m)
- 2
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.7(1)
- 1.75(1)
- 1.8(5)
- 1.85(2)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
ブランド
- ホーザン(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- WIZ'A(1)
ホーザン・SHINKO(新興製作所)・WIZ'A
「電源(V)」から絞り込む
100(3)

卓上ボール盤
SHINKO(新興製作所)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G
WIZ'A¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ角回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0