絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
テーブルタイプ
- 角(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1250
- 1540(2)
- 2100(3)
- 2500(2)
- 2700(1)
- 2770(1)
- 2800(1)
- 3000(3)
- 3050(1)
- 3100(2)
- 3140(1)
- 3150(2)
- 3200(3)
- 3300(1)
- 3600(1)
- 4600~24000(1)
- 4700(1)
- 6200(3)
- 12000(2)
- その他(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 196×196(1)
ブランド
- キラ・コーポレーション(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
200(1)

卓上タイプ タッピング盤
キラ・コーポレーション¥349,800税込¥384,7801台翌々日出荷から4日以内出荷用途タッピング専用テーパーJT1テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)196質量(kg)45コラム直径(Φmm)60タイプ卓上、手動、タッピングボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)250、(主軸の上下動)40最大長(mm)(主軸とベース)389、(主軸とテーブル)295タッピング能力(S45C)M2~5、(FC200)2~6総高さ(mm)809ベース寸法(mm)(左右×前後)210×362スイング(振り)254電動機の極数4P(開放)電動機(kW)0.25Vベルト形長×数K×57、A×24回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)切削:480/850・戻り:580/1050、(60Hz)切削:580/1050・(戻り)700/1250