絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(1)
スピンドルテーパー
- No.6ジャコブステーパ(1)
テーブルタイプ
- 丸(1)
- 角(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2800
- 1250(1)
- 1540(2)
- 2100(3)
- 2500(2)
- 2700(1)
- 2770(1)
- 3000(3)
- 3050(1)
- 3100(2)
- 3140(1)
- 3150(2)
- 3200(3)
- 3300(1)
- 3600(1)
- 4600~24000(1)
- 4700(1)
- 6200(3)
- 12000(2)
- その他(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 234×234(1)
- Φ285(1)
ブランド
- キラ・コーポレーション(1)
キラ・コーポレーション
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
200(1)

卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)
キラ・コーポレーション¥369,800税込¥406,7801台翌々日出荷から4日以内出荷用途ドリリング専用ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13質量(kg)72コラム直径(Φmm)80タイプ卓上、手動、汎用ボール盤最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80総高さ(mm)1031ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464スイング(振り)330電動機の極数4P(開放)電動機(kW)0.25Vベルト形長×数A×39回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800機械主軸テーパJT6