絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 3200(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(2)
テーブルタイプ
  • (1)
テーブル寸法(mm)
  • 162×164(1)
  • 205×205(1)
  • 217×231(1)
出力(W)
  • 300(1)
300
電流(A)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 6.5(2)
3.2・3.3・6.5
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
1.5
ブランド
  • SK11
  • ホーザン(15)
  • キラ・コーポレーション(8)
  • EARTH MAN(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • REXON(レクソン)(3)
  • WIZ'A(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • TRUSCO(2)
  • パオック(2)
  • 遠州工業(2)
  • 榎本工業(2)
  • アズワン(1)
  • 富士元工業(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • マキタ(1)
  • Power sonic(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • スタックスツールス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(3)
  • 卓上ボール盤 SK11

    卓上ボール盤

    SK11(17件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
    用途金属、木材の穴あけ作業。寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5電流(A)3.2/3.3電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
  • ボール盤バイス(75mm) SK11

    ボール盤バイス(75mm)

    SK11(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    最大口開き(mm)70口幅(mm)82口深(mm)20
  • ワークベンチ SK11

    ワークベンチ

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)605質量(kg)6.7高さ(mm)785耐荷重(kg)50
  • ラジアルボール盤 SK11

    ラジアルボール盤

    SK11(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
    質量(kg)41出力(W)300周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電源(V)AC100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200フトコロ(mm)90~425コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)810×270×850テーブル寸法(mm)231×217穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)1.5~13錐の最大送り(mm)75スピンドルジャコブステーパーJT6
  • 卓上ボール盤600W【木工用】 SK11

    卓上ボール盤600W【木工用】

    SK11
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
    仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き質量(kg)約29電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)600フトコロ(mm)125テーブル寸法(mm)205×205穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30テーブルタイプ錐の最大送り(mm)60
卓上ボール盤
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
SK11の卓上ボール盤 【通販モノタロウ】 締付/穴あけ(電動工具)