絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 3200(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 600~700未満(2)
テーブルタイプ
- 角(1)
テーブル寸法(mm)
- 162×164(1)
- 205×205(1)
- 217×231(1)
出力(W)
- 300(1)
300
電流(A)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 6.5(2)
3.2・3.3・6.5
コード長さ(m)
- 1.5(1)
1.5
ブランド
- SK11
- ホーザン(14)
- EARTH MAN(3)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- REXON(レクソン)(2)
- WIZ'A(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- アズワン(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- マキタ(1)
- パオック(1)
- Power sonic(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- 榎本工業(1)
- スタックスツールス(1)
- シーフォース(1)
特価
「電源(V)」から絞り込む
100(3)

卓上ボール盤
SK11(17件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。用途金属、木材の穴あけ作業。寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5電流(A)3.2/3.3電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
ラジアルボール盤
SK11(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。質量(kg)41出力(W)300周波数(Hz)50/60電流(A)6.5電源(V)AC100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200フトコロ(mm)90~425コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)810×270×850テーブル寸法(mm)231×217穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)1.5~13錐の最大送り(mm)75スピンドルジャコブステーパーJT6
卓上ボール盤600W【木工用】
SK11¥59,980税込¥65,9781台当日出荷高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き質量(kg)約29電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)600フトコロ(mm)125テーブル寸法(mm)205×205穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30テーブルタイプ角錐の最大送り(mm)60