絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3140(1)
- 8500(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
テーブル寸法(mm)
- 160×160(1)
- 250×250(1)
出力(W)
- 550(1)
- 580(1)
テーブルタイプ
- 角(2)
角
コード長さ(m)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
1.7・1.8・2
ブランド
- WIZ'A
- EARTH MAN(3)
- Power sonic(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- REXON(レクソン)(3)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(5)
- TRUSCO(2)
- アズワン(1)
- キラ・コーポレーション(8)
- スタックスツールス(1)
- パオック(2)
- ホーザン(14)
- マキタ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 富士元工業(1)
- 榎本工業(2)
- 遠州工業(2)
- ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む
100(3)

大型ボール盤
WIZ'A(10件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷用途各種穴あけ作業に出力(W)550/580周波数(Hz)50/60消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプ角アズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16
ミニ卓上ボール盤
WIZ'A(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)電源コード(m)1.7ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G
WIZ'A¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ角回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0