絞り込み
ブランド
  • WIZ'A
  • モノタロウ(40)
  • マキタ(2,293)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,235)
  • エスコ(867)
  • BOSCH(ボッシュ)(739)
  • 修理(711)
  • 京セラインダストリアルツールズ(413)
  • Panasonic(パナソニック)(385)
  • 日東工器(322)
  • ミルウォーキーツール(318)
  • 日動工業(286)
  • ハタヤリミテッド(272)
  • SK11(151)
  • ミスターマイスター(134)
  • EARTH MAN(133)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • オグラ(119)
  • エクセン(118)
  • 大阪ジャッキ製作所(116)
  • IKURATOOLS(育良精機)(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型ボール盤 WIZ'A

    大型ボール盤

    WIZ'A(10件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    用途各種穴あけ作業に出力(W)550/580周波数(Hz)50/60消費電力(W)550/580定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8テーブル寸法(mm)約250×250ベース寸法(mm)約420×250定格時間(分)約20テーブルタイプアズワン品番64-3675-81スピード調節16段最大送り(mm)約80ドリルチャック径(mm)1.0~16.0穴あけ能力(mm)鋼材1~16
  • ミニ卓上ボール盤 WIZ'A

    ミニ卓上ボール盤

    WIZ'A(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)電源コード(m)1.7ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
  • ドリルチャック WIZ'A

    ドリルチャック

    WIZ'A
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    用途インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に付属品ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル仕様40Vインパクト対応材質特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂寸法(mm)使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット
  • セーバーソー WIZ'A

    セーバーソー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途粗大ごみの解体に仕様市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能セット内容ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1材質延長バー、アダプター:炭素鋼レッド/ブラックブレード長さ(mm)約150ブレード種類:木工用、金属用、石膏ボード用ビット種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    589税込648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280の替刃
  • 電動ドライバー WIZ'A

    電動ドライバー

    WIZ'A
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
  • WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G WIZ'A

    WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G

    WIZ'A
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    419税込461
    1枚
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280の専用パーツ仕様スクレーパー刃寸法(mm)52×75アズワン品番64-3674-82
  • 電動ドリルドライバー WIZ'A

    電動ドリルドライバー

    WIZ'A
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりのほか、木材・薄鉄板などの穴あけに付属品両頭ビット+2×65mm、両頭ビット+1/-6×65mm、六角軸木工用下穴ドリル3mm、取扱説明書材質本体:樹脂サンドベージュ/ブラック/グレー質量(g)約1026周波数(Hz)50/60消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])0~470(無段階変速)定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm) 鉄工6穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大3.8×40電源コード(m)約2定格時間(分)20分トルク(N・m)7.8クラッチ数(段)16/クラッチ+ドリルモード寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)185×56×170ドリルチャック径(mm)0.8~10(キーレスチャック)
  • 穴あけガイド WIZ'A

    穴あけガイド

    WIZ'A
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途木材への垂直穴あけガイドシルバー対応機種インパクトドライバー、電気ドリル特性面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい適合寸法(mm)4/5/6/8/10/12
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    439税込483
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280のMT-10専用パーツ仕様サンディングペーパー粒度#60、80、120アズワン品番64-3674-84
  • 電動ドリルポンプ WIZ'A

    電動ドリルポンプ

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途建築現場・清掃用水・用水路の給排水や配管内の排水のほか、風呂の残り湯の移送に付属品ホースバンド×2仕様正回転専用材質本体:樹脂寸法(mm)100×167×75(六角軸含む)ブラック/シルバー質量(g)225軸の形状6.35mm六角軸最大揚程(m)10m / 吐出量:15L/min ※2000min-1のドリルを接続して使用した場合適合ホース(サイズ)内径15×外径20mm (耐圧)8~10kg/cm2適正回転数(min-1)2000~3000(最大連続使用時間:10分)
  • 18Vバッテリーパック WIZ'A

    18Vバッテリーパック

    WIZ'A
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    用途WIZ'A 18Vシリーズのバッテリーパック付属品USB Type-Cケーブル(長さ1m)材質本体:樹脂寸法(mm)120×80×50ブラック/ライトグレー容量2.0Ah質量(g)360出力電圧18V対応機種WZ-18ID(BL)S/WZ-18DV/WZ-18CS/WZ-18RS/WZ-18JS/WZ-18DG/WZ-18BL/WZG-18HT/WZG-18B/WZG-18PB/WZG-18GT/WZ-18TB最大出力【Type-C】5V 3.0A /対応充電器の品番:WZ-18充電時間60分 ※充電時間はバッテリー残量、周囲温度等で異なります。
  • 電気丸ノコ WIZ'A

    電気丸ノコ

    WIZ'A
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途木材や建材の切断に付属品ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)仕様二重絶縁構造材質本体:樹脂サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格電流(A)8定格消費電力(W)800最大切込深さ(mm)(90°)約48 (45°)約32ノコ刃サイズ(mm)(外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P定格時間(分)30
  • インパクトドライバー WIZ'A

    インパクトドライバー

    WIZ'A
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    用途家具の組み立てや、ネジの締め付け、穴あけ作業に付属品ドライバー両頭ビット×1本(+2×65mm)、交換用カーボンブラシ×1セット(2個)、取扱説明書仕様二重絶縁構造、無段変速型、LEDライト付き、ベルトフック付き、[適応ビットの軸]6.35mm六角軸 六角ビットの最大サイズ:M12まで ソケットビットの最大サイズ:10mmまで材質本体:樹脂 グリップ:ラバーサンドベージュ/グレー/ブラック/シルバー質量(g)約1152(コード含む)定格電圧AC100V 定格周波数:50/60Hz 定格消費電力:250W打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm)(目安)木ネジ/Φ3.5~5.8、普通ボルト/M6まで定格時間(分)15最大締付トルク(N・m[kgf・cm])92[940]回転数(min-1[回/分])0~2500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×70×240(コード含まず)
  • オービタルサンダー WIZ'A

    オービタルサンダー

    WIZ'A
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
  • ディスクグラインダー WIZ'A

    ディスクグラインダー

    WIZ'A
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:スチール、カバー・グリップ:樹脂寸法(mm)取り付け先端工具:外径100×穴径15・ネジM10×1.5P質量(kg)約1.6(本体のみ)ベージュ/チャコールグレー/シルバー/ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)約1.8絶縁方式二重絶縁定格時間(分)20
  • ドリルドライバー WIZ'A

    ドリルドライバー

    WIZ'A
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm仕様LEDライト付き材質本体:スチール、カバー:樹脂サンドベージュ/グレー消費電力(W)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])230穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)最大締付トルク(N・m)3.7定格時間(分)10チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
  • ハンドブロワ WIZ'A

    ハンドブロワ

    WIZ'A
    6,298税込6,928
    1台
    翌々日出荷
    PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
    用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1材質樹脂サンドベージュ質量(g)1540定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)5.6定格消費電力(W)550ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230最大風量(m3/min)2.3定格時間15分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200風圧(kPa)最大3.9
  • オービタルジグソー WIZ'A

    オービタルジグソー

    WIZ'A
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6
  • 電気ノコギリ WIZ'A

    電気ノコギリ

    WIZ'A
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマーサンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
  • マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'A

    マルチツールWAMT-280用アタッチメント

    WIZ'A
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    用途マルチツールWAMT-280の専用パーツ仕様サンディングパット寸法(mm)80×80アズワン品番64-3674-83

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具