絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6.5(1)
- 10(3)
- 13(2)
- その他(1)
電源(V)
- 100(7)
チャック能力(mm)
- 0.5~6.5(2)
- 1~10(1)
- 1.2~13(1)
- 1.5~10(2)
- 1.5~13(1)
- 6.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1200(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
- 2600(1)
- 3200(1)
- 4300(1)
- 10000(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 9(1)
- 12(1)
- 25(3)
- 30(1)
- 36(1)
9・12・25・30・36
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(5)
- 5(1)
2・2.5・5
電流(A)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 4.7(2)
- 6.3(1)
- 7.2(1)
- 9(1)
2.5・4・4.7・6.3・7.2・9
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(11)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- RELIEF(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
6.5(1)
10(3)
13(2)
その他(1)

変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。付属品チャックハンドル、プラスチックケース仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNFトラスコ品番837-0840長さ(mm)238質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)187電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック能力(mm)1.5~10モーター単相直巻整流子モーター穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源周波数(Hz)単相交流50/60共用センターハイト(mm)26