絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
電流(A)
0.8・2.2・2.5・3.7・3.8・3.9・4・4.5・4.7・5.3・5.5・6.3・7.2・7.5・7.6・7.9・8.6・9
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・RELIEF・RS PRO・SHINKO(新興製作所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・マキタ・京セラインダストリアルツールズ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む

ダイヤテックドリル
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷打撃しないから低騒音!音の気になる現場に!アンカーボルトの下穴あけ、タイルなどの剥離防止作業に!付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ボンベホルダ、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13その他冷却剤ボンベ別売り質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(本体+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5
ドリルアクセサリ RS PRO 319 mm フレキシブル 電動ドリル / ドリルドライバ用
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷タイプ = フレキシブル。全体長さ = 319 mm。併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ
ドリルアクセサリ RS PRO 600 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー。全体長さ = 600 mm。併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ。。RS PRO V12
ドリルアクセサリ RS PRO 300 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー。全体長さ = 300 mm。併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ。。RS PRO V12
ドリルアクセサリ RS PRO 150 mm 電動ドリル / ドリルドライバ用
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ドリルアクセサリの種類 = ドリルエクステンションバー。全体長さ = 150 mm。併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ。。RS PRO 12
ドリルアクセサリ RS PRO 90 mm SDS-六角アダプタ SDS及びSDS+用
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷RS Pro SDS 変更アダプタRS Pro マグネット式 SDS Change 六角 1/4 アダプタの長さは 90 mm です。プロ Tradesman や DIY 愛好家に適しています。 このソケットアダプタは、 SDS プラスシャンクを備えた SDS ドリルに適しています。特長と利点ボディ材質は carbon1045 である ヘッドの材質はステンレスとアルミニウムです 取り付けサイズは 6.35 mm認定 EN 認定仕様タイプ = SDS-六角アダプタ全体長さ = 90 mm併用可能製品 = SDS及びSDS+
ドリルアクセサリ RS PRO 電動ドリル / ドリルドライバ用
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷RS PRO 11仕様ドリルアクセサリの種類 = アングルアダプタ併用可能製品 = 電動ドリル / ドリルドライバ
ドリルアクセサリ RS PRO キーレスエアドリルチャック エアドリル用
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷用途が広く耐久性が高い10 mmキーレスチャックは、PCLエアドリルとの併用に適合。この10 mmキーレスチャックは、クイックリリース機構を採用し、ドリルビットの切り替えがすばやく簡単強力なジョーとプラスチック製ハウジングの鋳鋼製でドリルビットを確実に保持仕様タイプ = キーレスエアドリルチャック併用可能製品 = エアドリル
ドリルアクセサリ RS PRO 電動ドリル用
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS Proパイロットピン. RS Proのパイロットピン製品は、多刃フライス向けに設計されています。 これらのパイロットピンは、事前にドリルで開けた後に合わせ、カッターの位置精度を確保します。 また、パイロットピンはアーバー内で引っ込むため、切削刃内側への冷却液の流れを妨げず、工具の寿命を伸ばします。 各種の長さとサイズのピンを取り揃えています。特長と利点. カッターを誘導 正しい位置を確保 工具の寿命を伸ばす. 用途情報. Rotabroachパイロットピンは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。仕様ドリルアクセサリの種類 = パイロットピン併用可能製品 = 電動ドリル
電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE
Wiha(ビーハ/ノガ)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9413セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)202軸長(mm)54規格IEC60900適合品電圧(V)3.6柄径(Φmm)39無負荷回転数(min-1[r.p.m])280保護等級IP54最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)75
電気ドリル 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ブレーキ付で効率アップ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2693質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
ダイヤテックドリル(本体のみ)
マキタ¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷回転のみの穴あけにより低騒音・低振動!用途モルタルやタイルの剥離防止作業に。付属品ダイヤビット、ビットボディ、リングセット品(6、8.5、10.5、12.5mm)各1個、ホース(3m/廃液回収用)、冷却剤チューブ、スパナ3.5-13質量(kg)2.7(本体のみ)、3.2(ボンベ+ホルダ)電流(A)5.5電源(V)単相100消費電力(W)520回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)5最大穴あけ深さ(mm)100カーボンブラシ呼び番号408穴あけ能力(mm) モルタル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5穴あけ能力(mm) タイル5、6、6.5、8、8.5、10、10.5、12、12.5