絞り込み
高さ(m)
段数
最大使用荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
2,033件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PXFブリッジ ベロ式フックタイプ 日軽金アクト

    PXFブリッジ ベロ式フックタイプ

    日軽金アクト
    95,980税込105,578
    1セット(2本)
    11日以内出荷
    鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
    用途小型・中型建機・農機用
  • 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付 TRUSCO

    兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    変形足場の根絡み、大筋交いや仮囲い支柱の固定に最適な兼用クランプです。
    用途大筋交い、根絡み、仮囲い用仕様兼用クランプ ナット抜止仕様品、ナット抜止め仕様トラスコ品番856-6894材質スチール、クロメートメッキ質量(g)890タイプ接続型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
  • 脚部伸縮足場台 DL Pro ライン 長谷川工業

    脚部伸縮足場台 DL Pro ライン

    長谷川工業(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷
    ガタツキを抑え耐久性を向上!新機構のロックを採用!使用質量も120kgとタフな設計。天板はデザイン性と滑り止め効果が高いライン入り。脚部が伸縮し、凹凸地でも水平を保って作業可能。開閉時はワンタッチロックで操作カンタン!折りたたみ式で車での運搬も可能
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40高さ調整範囲(mm)310(最大)最大使用質量(kg)120
  • 折りたたみステップ 河淳

    折りたたみステップ

    河淳
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    最大使用荷重(kg)100
  • FLW2.0用手摺オプション手摺 長谷川工業

    FLW2.0用手摺オプション手摺

    長谷川工業
    22,980税込25,278
    1本
    翌日出荷
  • はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3 長谷川工業

    はしご滑り止め端具 LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3

    長谷川工業
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    適合機種LA1・LA2・LA3・LN2・LH2・LH3・HD2・HD3材質タイプ左右共通
  • Φ42.7/48.6mm シートクランプ エスコ

    Φ42.7/48.6mm シートクランプ

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TA-4材質スチール質量(kg)0.4本体寸法(mm)100×95
  • 500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式) エスコ

    500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)

    エスコ
    137,300税込151,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA905DE-19材質アルミ合金段数6全高(m)2.49~2.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
  • ステップスツール ラバーメイド

    ステップスツール

    ラバーメイド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    つり棚に入った皿、調理器具をとるのに大変便利です。 スプリングキャスター付きなので、両手がふさがっていても、さっと移動させる事ができる、軽量で頑丈な踏み台です。 ステップは安全の為の滑り止め加工付き。 スプリング式のキャスターで移動が簡単で、ステップを踏めばキャスターが引っ込み床面に固定。 積重ねが可能な為、使用しない場合は最小限のスペースでの収納が可能。 丈夫な円形の樹脂製です。円形の形状は壁または家具へのダメージを最小限に抑えます。 安全性が高く、軽量で頑丈な踏み台です。キャスター付きで移動も簡単!
    材質ABS樹脂ベージュ最大使用荷重(kg)158.8総耐荷重(kg)158.8
  • アルミブリッジ SHA型 ピカコーポレイション

    アルミブリッジ SHA型

    ピカコーポレイション
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) 有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
    用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。有効長(mm)1800質量(kg/本)7持ち手なし
  • ニューパイット(ヘッド) エスアールジータカミヤ

    ニューパイット(ヘッド)

    エスアールジータカミヤ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    単管パイプを地面に打ち込む際のヘッドです。
    トラスコ品番761-1269材質スチール質量(g)140適合パイプ径(Φmm)48.6
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。 アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
    段数1最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
  • フミラック HARAX(ハラックス)

    フミラック

    HARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
    材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
  • G用端具(G-TNG) ナカオ

    G用端具(G-TNG)

    ナカオ
    4,398税込4,838
    1組(4個)
    当日出荷
    G作業台の交換ゴムで、全サイズ共通です。
    用途交換用ゴムとして。付属品ビス仕様G用 交換脚ゴム4個入り(ビス付)、各サイズ共通トラスコ品番149-1482適合機種G型材質塩ビ
  • CRG G用背面キャスター ナカオ

    CRG G用背面キャスター

    ナカオ
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番851-5587
  • わく組足場用階段 ピカコーポレイション

    わく組足場用階段

    ピカコーポレイション(8件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
    材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)396正面踏ざん有効幅(mm)450最大使用荷重(kg)200
  • はしごオプション 固定フック ピカコーポレイション

    はしごオプション 固定フック

    ピカコーポレイション
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    材質
  • はしごオプション ポールグリップ(電柱支え) ピカコーポレイション

    はしごオプション ポールグリップ(電柱支え)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    はしごに取り付けることができるポールグリップ(電柱支え)です。 樹脂製のグリップが電柱や柱にフィットするので、昇降作業時の安定感をアップさせます。 ※梯子本体に取付穴をあける必要があります。(LNT型・LGP型は穴あけ加工済)
    用途電気工事・電柱工事用適合LNT・ALF・PRO・CSM・LGW-G・SWAトラスコ品番836-4234材質アルミ合金質量(kg)0.4品名はしご用ポールグリップ
  • はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」 ピカコーポレイション

    はしごオプション はしご上部補助金具「屋根Pita」

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。適合CSMトラスコ品番836-4236材質アルミ合金質量(kg)0.8
  • 連結式低床作業台 DG型 ピカコーポレイション

    連結式低床作業台 DG型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
    用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金段数1段内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265設置寸法・奥行(mm)349設置寸法昇降面(mm)497最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)500(正面幅)天板寸法・奥行(mm)350
  • 上わく付き踏台コメット CTB型 ピカコーポレイション

    上わく付き踏台コメット CTB型

    ピカコーポレイション
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングセラーの上わく付き踏台です。 天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 ※天板寸法:299mm×252mm
    用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク全高(mm)(上わく)540踏ざん踏面幅(mm)80仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)245最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)110天板寸法・幅(mm)299天板寸法・奥行(mm)252
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイション

    FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
    用途電気工事・電柱・線路工事等仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具材質FRPタイプはしご兼用脚立構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
  • 富士 フジステージF12-19Rフルセット 藤本工業

    富士 フジステージF12-19Rフルセット

    藤本工業(2件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1セット
    8日以内出荷
    簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
    用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。トラスコ品番464-8056材質スチールタイプ折りたたみ式キャスターΦ130mmWストッパー付4個キャスター径(Φmm)130最大使用荷重(kg)200天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
  • 2連はしご スーパーコスモス 2CSM型 ピカコーポレイション

    2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)最大使用荷重(kg)100
  • 2連脚伸縮はしご MDE アルインコ

    2連脚伸縮はしご MDE

    アルインコ(3件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
    材質アルミ合金形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 高床用アルミ製ステップ TRUSCO

    高床用アルミ製ステップ

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
    用途組立作業ラインの床面に。仕様完成品材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金段数1設置寸法・幅(mm)450最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)450
  • ステップスリー スーパーメイト

    ステップスリー

    スーパーメイト(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    スタッキングして保管、省スペース。ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
    材質アルミブレーキセルフブレーキングシステム段数3設置寸法・奥行(mm)665設置寸法・幅(mm)600使用キャスター4輪自在外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×1120キャスター径(Φmm)50最大使用荷重(kg)100
  • 足場台 ESK-20専用 妻側一体式セーフティガード ナカオ

    足場台 ESK-20専用 妻側一体式セーフティガード

    ナカオ
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    ESK-20用妻型一体式セーフティーガード左。ESK-20本体に取り付けたまま折畳ができます。ESK-20専用。妻側バーを使用するにはLRセットが必要
    材質アルミ合金天板寸法(mm)2060×500最大使用荷重(kg)150踏ざん数5垂直高(mm)1723~1970
  • 踏み台 G-124用手摺り ナカオ

    踏み台 G-124用手摺り

    ナカオ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • 踏み台 折りたたみ式 スチール製 黒い Ruedamann

    踏み台 折りたたみ式 スチール製 黒い

    Ruedamann
    2,598税込2,858
    1脚
    翌々日出荷
    丈夫なスチール素材を採用した折りたたみ式踏み台です。耐荷重150kgの高い強度を備え、日常のさまざまな作業をしっかりサポートします。天板には滑り止め溝加工を施し、脚部にはゴムカバーを装備することで安定性を高めるとともに床への傷付きを防止します。折りたたみ時は薄型設計となり、省スペースで収納できるほか、ワンタッチで脚を折りたためるため設置や片付けも簡単です。持ち手付きで持ち運びしやすく、室内外を問わず便利に使用できます。
    用途キッチンやトイレでの踏み台としてはもちろん、高所の棚の収納作業、照明交換、窓掃除、洗車などの日常作業にも活躍します。また、キャンピングカーや車両への乗り降り補助、ガレージや倉庫での軽作業など、屋内外のさまざまなシーンで幅広く使用できます。材質スチール幅(cm)26耐荷重(kg)150長さ(cm)38高さ(cm)18厚さ(cm)【折りたたみ】5
  • アルミ製作業台 ピカコーポレイション

    アルミ製作業台

    ピカコーポレイション
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    背面キャスター標準装備で移動がスムーズにでき、工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。 。幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 。筋交いの変更により安定感を高めました。 。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。
    用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に材質アルミ天板寸法(mm)正面幅500×奥行520踏ざん間隔(mm)300踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)120手すり高さ(mm)1100
  • フォールディングステップ CAPTAIN STAG

    フォールディングステップ

    CAPTAIN STAG
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    折りたたんで収納できるステップです。高い所への足場としての使用はもちろん、ウォータージャグを置いたり、簡易的なイスとしても使えるので便利です
    材質ポリプロピレンカーキ
  • 軽量伸縮専用脚立KARU-BK アルインコ

    軽量伸縮専用脚立KARU-BK

    アルインコ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    伸縮脚立で業界最軽量(2024年3月メーカー調べ)。通常のはしご兼用脚立と最小高さと最大高さが同じサイズ。安心のダブルロック
    型式KARU-150BK質量(kg)6.2天板高さ(m)1.11~1.41設置寸法(幅W×奥行D)(mm)518~572×838~1019有効高さ(m)0.81~1.11収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×162×1182
  • ライトステップオプション 側面キャスター 長谷川工業

    ライトステップオプション 側面キャスター

    長谷川工業
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    翌日出荷
    側面や背面に取付けて固定。使用有効角度 30 度以上。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種DB・DBS・DBG・DBGS・EWA・DB-a・DBS-a・DBG-a・DBGS-a質量(kg)0.43/個キャスター径(Φmm)65天板寸法(幅W×奥行D)(mm)286×254
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり)

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
  • 組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ) 長谷川工業

    組立作業台 ライトステップ用片側開口手摺 DBG-a (手摺のみ)

    長谷川工業
    43,980税込48,378
    1セット
    翌日出荷
    1段タイプから取付けOK。 踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。 旧製品(一部)にも取付可能です。 階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。 オプション取付けでさらに安全になります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ手すり高さ(mm)900/1100
  • 組立作業台 ライトステップ用フルセット手摺 DBG-a (手摺のみ) 長谷川工業

    組立作業台 ライトステップ用フルセット手摺 DBG-a (手摺のみ)

    長谷川工業
    63,980税込70,378
    1セット
    翌日出荷
    1段タイプから取付けOK。 踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。 旧製品(一部)にも取付可能です。 階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。 オプション取付けでさらに安全になります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ手すり高さ(mm)900/1100
  • 2連はしご TRUSCO

    2連はしご

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
    材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
  • 脚部支柱端具 RS・RD・RSE・RM・KS 長谷川工業

    脚部支柱端具 RS・RD・RSE・RM・KS

    長谷川工業
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    適合機種RS・RD・RSE・RM・KS
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台