絞り込み
高さ(m)
段数
最大使用荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
2,039件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) エスコ

    139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)

    エスコ
    171,000税込188,100
    1台
    当日出荷
    材質アルミ高さ(mm)1390~1750段数5天板寸法(mm)500×1545最大使用荷重(kg)150設置寸法(幅W×奥行D)(mm)881~973×2606~2833収納寸法・幅(mm)890収納寸法・奥行(mm)1720収納寸法・高さ(mm)280天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1545
  • 組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業

    組立作業台 DB ライトステップ

    長谷川工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途工場や倉庫内などの作業に。仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
  • ステップチェア サンワダイレクト

    ステップチェア

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    翌々日出荷
    材質ウレタン(非成型)、スチール踏ざん踏面幅(mm)26張地PUレザー設置寸法・幅(mm)470荷姿完成品最大使用荷重(kg)100座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×260
  • 三連梯子TRN アルインコ

    三連梯子TRN

    アルインコ(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
    材質アルミ踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)752018年トラスコ掲載ページ7 1142
  • 3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオ

    3連ハシゴ レン太(タイプS)

    ナカオ(3件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
    仕様本体のみ材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)427.8
  • Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本) エスコ

    Φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(4本)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TP-1.5材質スチール(STK)、亜鉛メッキ厚さ(mm)2.4直径(Φmm)48.6長さ(m)1.5質量(kg/本)4.1
  • JQN・IRN・CEE用端具 ナカオ

    JQN・IRN・CEE用端具

    ナカオ
    4,398税込4,838
    1組(4個)
    当日出荷
  • プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション

    プッシュアップ式2連はしご 2SWA型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)踏ざん間隔(mm)315最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 簡易ブリッジ 浅野木工所

    簡易ブリッジ

    浅野木工所(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    当日出荷
    組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
    用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!材質スチール製質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 踏み台G型1.2M ナカオ

    踏み台G型1.2M

    ナカオ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
    用途工場・倉庫等での作業に。仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製幅(mm)600高さ(mm)(垂直)1200材質(本体)アルミ奥行(mm)240段数4踏ざん踏面幅(mm)240設置寸法・幅(mm)600最大使用荷重(kg)100踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04設置寸法・長さ(mm)1060天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
  • 四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式はしご兼用脚立 KS

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプのはしご兼用伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • アルミ製作業用踏台(アジャスター付き)AF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(アジャスター付き)AF型

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型で軽量、移動もらくらくなアルミ作業台です。 ゴムマット付きで滑り防止になり、高齢の方やハイヒールをはいた方にも安全に昇降していただけます。 耐油性・耐候性に優れているため、工場内屋屋外の現場でも活躍します。 ワイドなステップ(幅425mm×奥行340mm)で踏み外しや転落事故を防止します。 滑り止め加工のアジャスター付(調整量最大10mm)で凹凸のある床面や小さな段差にも対応しています。
    用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。仕様組み立て式材質本体:アルミ、滑り止めマット材質(本体)アルミ踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・幅(mm)485最大使用荷重(kg)100アジャスター脱塩ビエラストマー天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)425
  • アウトリガー脚立 ハチ型 RLH 長谷川工業

    アウトリガー脚立 ハチ型 RLH

    長谷川工業
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    建築現場で横揺れ防止の脚立。折りたたむとフラットになるので積み重ねやすく収納効率が向上します。赤いレバーを操作することでアウトリガーの開閉が可能。ワンタッチバーで片手で簡単に閉じる事ができます。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)130
  • 便利台 何でものる小ゾウ 池川木材工業

    便利台 何でものる小ゾウ

    池川木材工業
    3,598税込3,958
    1枚
    6日以内出荷
    耐荷重は150kgとしっかりしているので、いろんなものが載せられます。木目がやさしい、桧香る木製便利台です。無塗装、薬品も不使用ですので、薬品によるかぶれがおきることはありません。
    用途踏み台、小物・植物等の台、ガーデニングやDIY素材耐荷重(kg)約150本体質量(g)約3480本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約39×27×12素材国産ヒノキ材(間伐材)
  • FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0 長谷川工業

    FRP上わく付き脚立 LG マイティーライト2.0

    長谷川工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。天板に立って作業が可能です。大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
    用途工場、倉庫などでの作業に。踏ざん踏面幅(mm)85最大使用質量(kg)170
  • 自在端具(4個セット) 長谷川工業

    自在端具(4個セット)

    長谷川工業
    7,998税込8,798
    1セット(4個)
    翌日出荷
    脚立オプション、自在端具RYZ-JTbがリニューアル。材質は樹脂製で、便利な自在式構造で接地角度を調整可能に。裏面はしっかりグリップする形状で、伸縮脚立を更に便利な仕様に。ドライバー1本で取付可能。適合機種:RZS・RYR・RYRE・RYZ・RYZB・RYZL・RYZLB。≪特徴≫。裏面はしっかりグリップする形状のスパイク。便利な自在式構造。≪仕様≫。製品寸法:Φ8.5。入数:4個1セット
    用途不整地な場所での使用適合機種【脚立】RZS・RYR・RYRE・RYRB・RYRLB・RYZ・RYZB【足場台】DRS・DRSB・DRSW・DRSWB質量(kg)0.5/セット寸法(Φcm)8.5
  • 屋内脚立カバー イチネンTASCO

    屋内脚立カバー

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1セット(4枚)
    当日出荷
    床の汚れや傷防止に着脱カンタンで便利なカバー
    材質(生地)ポリエステル、(滑り止め)PVCネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×130
  • はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ

    はしご兼用脚立 60mm踏ざん

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1台ほか
    翌日出荷
    安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:60タイプPRO規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130
  • 2連はしご アルインコ

    2連はしご

    アルインコ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    エコノミータイプの2連はしご。安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
    材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
  • ドアステップ&ハンマー プラウド

    ドアステップ&ハンマー

    プラウド
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    手の届きにくいルーフの洗車や荷物を載せる時のステップに。脱出用ハンマーとしても使用出来る2WAY仕様。
    用途車のドライブ材質アルミニウム/スチール合金幅(mm)80高さ(mm)155
  • LQ1/LQ2用はしご滑り止め用端具 長谷川工業

    LQ1/LQ2用はしご滑り止め用端具

    長谷川工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    適合機種LQ1・LQ2タイプ左右共通
  • 2連はしご LQ2-b 長谷川工業

    2連はしご LQ2-b

    長谷川工業
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 脚部伸縮2連はしご LU2-a 長谷川工業

    脚部伸縮2連はしご LU2-a

    長谷川工業
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
  • ステップアップチェア オークス

    ステップアップチェア

    オークス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    踏み台や椅子として便利なチェア 重量わずか2.7kg。とっても軽い。踏み台にもなるキッチンチェア。 高い位置のモノを取り出したり、エアコンや換気扇等のお掃除をするときは、脚を広げて踏み台に。 脚幅を狭くすればキッチンチェアになり、皮むき等、調理の下ごしらえも楽な姿勢でできます。
    材質本体:アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)、座面:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー高さ(mm)790/835寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)踏み台時:53×65×79、チェア時:53×45.5×83.5最大使用荷重(kg)100
  • Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数4段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • 踏み台 YAMAZEN(山善)

    踏み台

    YAMAZEN(山善)
    14,880税込16,368
    1台
    5日以内出荷
    ベランダ、縁台、玄関等の段差を解消できる段差解消ステップ。ステップ部は木目調デザインで自然な風合い。ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。夏場の直射日光でも熱くなりにくいことも新素材「ポリスチレン」の特長。構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。プランタースタンドとしても最適。アジャスター付きなので多少のガタツキは微調整可能。
    用途段差解消のステップ、踏み台として。アルミ縁台 花台 お庭 玄関材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミダークブラウン段数2段設置寸法・奥行(mm)515設置寸法・幅(mm)730寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×51.5×32.5組立時間約30-40分
  • 折りたたみ脚立 木目調 YAMAZEN(山善)

    折りたたみ脚立 木目調

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    12,880税込14,168
    1台
    翌々日出荷
    高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
    用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。材質アルミ最大使用荷重(kg)約100
  • 脚部伸縮足場台 DRSB (BLACK LABEL) 長谷川工業

    脚部伸縮足場台 DRSB (BLACK LABEL)

    長谷川工業
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    伸縮脚部分も黒で統一:細部にまで妥協しない、こだわりのカラーリング。 高さ調節:凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。 下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
    材質アルミブラック踏ざん踏面幅(mm)41天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1000設置寸法(幅W×奥行D)(mm)420~480×1370~1530高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×1030×180最大使用質量(kg)100
  • 上枠付き踏台 SRA-a サルボ 長谷川工業

    上枠付き踏台 SRA-a サルボ

    長谷川工業
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)88天板寸法(幅W×奥行D)(mm)286×255各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • 四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXJ型

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    業界初!かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。DXJ-W6908A・W91209Aは天場の幅が広いワイドタイプ。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。材質アルミ規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品材質(支柱)アルマイト材質(天板)アルマイト最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310
  • アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイション

    アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型

    ピカコーポレイション
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
    用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。材質アルミ合金タイプアウトリガー付きはしご兼用脚立規格Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)300
  • はしご 安全ベルト PLB 長谷川工業

    はしご 安全ベルト PLB

    長谷川工業
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    電柱にフィット
    用途梯子オプション質量(kg)0.5
  • 板止めクランプ 平行 板厚12mmまで TRUSCO

    板止めクランプ 平行 板厚12mmまで

    TRUSCO
    739税込813
    1個
    当日出荷
    単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
    用途単管向け板材固定用トラスコ品番856-6892材質スチール、クロメートメッキ質量(g)440タイプ平行型品名板止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
  • 作業台片側手すり(左右兼用) アルインコ

    作業台片側手すり(左右兼用)

    アルインコ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。 左右どちらにも取り付けられます。
    用途転落防止に最適です材質アルミ高さ(mm)幅木:103タイプ片側(左右兼用)支柱(mm)32手すり高さ(mm)900/1100兼用
  • 300- 500mm ブラケット(仮設足場用) エスコ

    300- 500mm ブラケット(仮設足場用)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TB-6材質炭素鋼質量(kg)3.4使用長さ(mm)300~500
  • 15mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ

    15mm 応用クランプ(ステンレス製)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    翌日出荷
    H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
    エスコ品番EA948T-9材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
  • 後足端具 アルインコ

    後足端具

    アルインコ
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷
  • ニューパイット(ヘッド) エスアールジータカミヤ

    ニューパイット(ヘッド)

    エスアールジータカミヤ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    単管パイプを地面に打ち込む際のヘッドです。
    トラスコ品番761-1269材質スチール質量(g)140適合パイプ径(Φmm)48.6
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型

    TRUSCO
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式材質アルミ合金、スチール材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ踏ざん踏面幅(mm)200仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー最大使用荷重(kg)150段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
  • アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

    HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
    材質本体:アルミ製材質(本体)アルミタイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台