ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「塗装」の検索結果

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 収納寸法・奥行(mm)170
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。 材質レッドパイン(ヨーロッパ)
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルインコ室内はしご
美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)360 材質アルミ 使用角度(°)70
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション 動画あり
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 踏ざん踏面幅(mm)42 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)358
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション1連はしご スーパージョブ 1JOB型
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用1連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用脚立スーパージョブJOB型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 高級感あるオールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 ・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具 ・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)60
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 天板寸法(mm)300×247
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)160 踏ざん間隔(mm)320 材質/仕上アルミ合金製/- 天板寸法(mm)349×300
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

のび~る トーケン 動画あり
トーケンのび~る
配管配線工事、内装工事、塗装工事、溶接工事にはもちろん、工場・空港・造船場における補修・点検、倉庫における商品の棚卸しにも役立ちます。他にも、デパートやスーパーでの商品陳列、広告看板の取り付け、ホテル・ビル・体育館などの照明器具の交換や、ガラス清掃、飾り付けやメンテナンス作業まで。さらにはイベント会場の設営、撮影スタジオでのセッティング、ロケ現場での撮影台などとしても活躍できる優れものです。アウトリガーを設置することで、横荷重による6度の転倒余裕角度が保たれますので、高所での作業も安全に行えます。基台には昇降部の材料より径の太いパイプを使用しておりますので、作業者へ安心感を与えます。乗り込み口ステップ部に踏み板を使用しておりますので、乗り降り時に足元が安定します。のび~る2.9では4段階の高さ調節(1.19m~2.86m)、のび~る3.6では5段階の高さ調節(1.34m~3.60m)、のび~る4.3では6段階の高さ調節(1.50m~4.30m)ができますので、様々な作業環境に対応できます。昇降装置はバネバランス式になっておりますので、高さ調節が簡単に行えます。仮設工業会の各種性能強度試験を充たしております。※社団法人仮設工業会「高所作業台」認定基準。本体・ボルト等の表面に溶融亜鉛メッキ処理を施しておりますので、防錆効果に優れております。大径のストッパー付キャスター車輪によって、楽に移動ができます。手摺、幅木等は本体に直接収納でき、アウトトリガーを折り畳む事ができますので、省スペースで移動・保管ができます。
種別昇降装置:手動式(バネバランス式) 材質移動車輛:ゴム 直径(Φmm)移動車輛:150(キャスター方式・ストッパー付) 表面処理溶融亜鉛メッキ 作業床面広さ(mm)590×1500(手摺高:900以上)
1台
459,800 税込505,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)