絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.11
  • 0.06(41)
  • 0.1(83)
  • 0.125(32)
  • 0.15(53)
  • 0.16(56)
  • 0.2(41)
  • 0.25(179)
  • 0.3(41)
  • 0.49(101)
  • 0.5(224)
  • 0.8(34)
  • 0.9(30)
  • 1(235)
  • 1.5(84)
  • 1.6(34)
  • 2(137)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(56)
  • 5(49)
最大使用荷重(t)
  • 0.11(1)
ブランド
  • トーヨーコーケン(TKK)(4)
  • マックスプル工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (有線操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
  • 昇降力 トーヨーコーケン(TKK)

    昇降力

    トーヨーコーケン(TKK)
    829,800税込912,780
    1台
    翌々日出荷
    昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。
    ブレーキメカニカルブレーキ揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]本体質量(kg)約16安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ定格荷重(kg)110巻上速度(m/min)約2~3
  • ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)

    トーヨーコーケン(TKK)
    389,800税込428,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
    付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
  • マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ マックスプル工業

    マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ

    マックスプル工業
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
    用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ