絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・3・3.5・3.8・4・4.1・4.5・4.7・4.85・5・6・7・9.5・-
ベルト色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.2・0.22・0.35・0.37・0.4・0.5・1・4・5・-
ブランド
モノタロウ・オーエッチ工業・象印チェンブロック・KITO(キトー)・エスコ・スリーエッチ・TRUSCO・Portable Winch(ポータブルウィンチ)・ユタカメイク・allsafe・SK11・タコマン・マックスプル工業・FREAK(フリーク)・神内電機製作所・日立産機システム・大洋製器工業・カツヤマキカイ・E-Value・H&H・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(616件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • カムバックル式荷締めベルト モノタロウ

    カムバックル式荷締めベルト

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本ほか
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。幅(mm)25使用荷重(kg)100端末仕様エンドレス破断荷重(kg)300材質(ベルト)ポリエステル材質(止具)亜鉛ダイキャスト
  • カムバックル式荷締ベルト E-Value

    カムバックル式荷締ベルト

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。材質ポリエステルベルト幅(mm)25破断荷重(kg)305(3kN)最大締付力(kN)0.75(76kg)ベルト厚(mm)1.3
  • 象印レバーY2 象印チェンブロック

    象印レバーY2

    象印チェンブロック(22件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
    荷鎖等級V
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(12件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
  • レバーブロックLX KITO(キトー)

    レバーブロックLX

    KITO(キトー)(13件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
    用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • 耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト TRUSCO

    耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。 ベルトは長さ調節可能です。 金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
    用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • カムバックル式ベルト荷締機 SK11

    カムバックル式ベルト荷締機

    SK11(8件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本
    当日出荷
    カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
    用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
  • パイプハンガー スリーエッチ

    パイプハンガー

    スリーエッチ(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
    トラスコ品番290-2346質量(g)550使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(26件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
    トラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700使用荷重(kg)250
  • カムバックル式荷締ベルト SK11

    カムバックル式荷締ベルト

    SK11(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本ほか
    当日出荷
    ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
    用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
  • PPベルト TRUSCO

    PPベルト

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
    用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
  • キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)

    キトーチェーンブロック CX形

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
    用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
  • 荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ

    荷崩れ防止リール 台車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
    用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 荷締ベルト グリーン迷彩 BIGMAN(ビッグマン)

    荷締ベルト グリーン迷彩

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
    用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 青

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
  • 三脚ヘッド タコマン

    三脚ヘッド

    タコマン(30件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
    用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • ベルト荷締機 オーエッチ工業

    ベルト荷締機

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
    仕様ワイドハンドル種別Aシリーズ破断強度(N)24500
  • ケーブルツリテ KITO(キトー)

    ケーブルツリテ

    KITO(キトー)(9件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
    ワイヤー径(Φmm)4~6
  • 荷締めベルト S字フックタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト S字フックタイプ

    FREAK(フリーク)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • 平ベルト用金具 TRUSCO

    平ベルト用金具

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1セット(10個)
    当日出荷
    平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
    用途ベルト同士の連結用。材質ポリアセタール(POM)色ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 1731
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
  • チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB020用)

    KITO(キトー)(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    適合機種CB020
  • 手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工 TRUSCO

    手動ウインチ用ワイヤ 片端シンブル入りロック加工

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
    用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
  • レバーホイスト用外れ止めセット 象印チェンブロック

    レバーホイスト用外れ止めセット

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1セット
    当日出荷
  • ラチェットバックルLBR600シリーズ オーエッチ工業

    ラチェットバックルLBR600シリーズ

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ材質(ベルト)ポリエステル
  • タイトロンベルト 100M オーエッチ工業

    タイトロンベルト 100M

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻
    当日出荷
    ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
    用途荷締め材質ポリエステル長さ(m)100ベルト色ホワイト
  • 三脚ベース タコマン

    三脚ベース

    タコマン(14件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(3個)
    当日出荷
    単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
    質量(kg)2許容荷重(t)1
  • 怪力ベルト モテ持てくん まつうら工業

    怪力ベルト モテ持てくん

    まつうら工業(7件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
    用途家具や書庫などの配置替えに仕様カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本材質ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン耐荷重(N)(1対の推奨最大)3430
  • M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)

    M3 CBS005用フックラッチ

    KITO(キトー)(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    適合機種CB005
  • 手動用プレントロリ 象印チェンブロック

    手動用プレントロリ

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
  • ラチェットバックル 黒 エンドレス形 シライ

    ラチェットバックル 黒 エンドレス形

    シライ(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
    用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO

    結束ベルト「くくり帯」

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • ベルト 栃木屋

    ベルト

    栃木屋(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
    用途各種簡易梱包質量(g)17材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー荷締機 スリーエッチ

    ワイヤー荷締機

    スリーエッチ(15件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷
    軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
    用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
  • ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで脱着でき便利です。
    用途運搬、保管時の転倒防止バックル樹脂製

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ