絞り込み
端末仕様
アイ・シボリ縫製(2)
エンドレス(2)
フック(2)
使用荷重(t)
- 0.08(4)
ベルト長さ(m)
- 3(3)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(1)
ベルト幅(mm)
- 25(4)
最大使用荷重(t)
- 0.08
- 0.05(6)
- 0.09(7)
- 0.1(26)
- 0.15(14)
- 0.18(7)
- 0.2(10)
- 0.22(5)
- 0.25(13)
- 0.3(24)
- 0.4(15)
- 0.5(35)
- 0.6(7)
- 0.67(5)
- 0.95(8)
- 1(25)
- 1.5(12)
- 2(18)
- 3(10)
- -(60)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(4)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(1)
2・3・4・4.5・5・6・7
ベルト色
- ブルー(4)
ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- 0.5(1)
- 1(2)
- -(2)
0.5・1・-
ブランド
- allsafe(4)
- 富士製作所(2)
allsafe・富士製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ラッシングベルト(カムバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌々日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重
allsafe¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
ラッシングベルト カム式ループ仕様軽荷重
allsafe¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金最大使用荷重(t)0.08
シルバーホイスト
富士製作所¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
簡易小型電動ウインチ
富士製作所¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)用途重量物の昇降、牽引に使用仕様ロープ収容能力(m):55出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100使用ロープ径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材