絞り込み
端末仕様
エンドレス(2)
フック(3)
使用荷重(t)
- 0.18(5)
ベルト長さ(m)
- 3(2)
- 4(3)
- 4.85(1)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(1)
ベルト幅(mm)
- 25(5)
最大使用荷重(t)
- 0.18
- 0.05(6)
- 0.08(6)
- 0.09(7)
- 0.1(26)
- 0.15(14)
- 0.2(10)
- 0.22(5)
- 0.25(13)
- 0.3(24)
- 0.4(15)
- 0.5(35)
- 0.6(7)
- 0.67(5)
- 0.95(8)
- 1(25)
- 1.5(12)
- 2(18)
- 3(10)
- -(60)
- 最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(1)
2・3・4・4.5・5・6・7
ベルト色
- ブルー(5)
ブルー
ベルト長さ固定側(m)
- 0.35(1)
- 1(2)
- -(2)
0.35・1・-
ブランド
- allsafe(5)
- マックスプル工業(1)
- 富士製作所(1)
allsafe・マックスプル工業・富士製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
商品豆知識

ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ラッシングベルト(カムバックル式)
allsafe(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重
allsafe¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
シルバーウインチ
富士製作所¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラッシングベルト ラチェット式オープンフック仕様軽荷重
allsafe¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.18
マックスプル ビルトイン・モータ(三相200V) 電動ウインチ
マックスプル工業¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。用途重量物の昇降または、牽引作業に。仕様2点押ボタン式材質アルミニウム合金鋳物形状電動式電源三相200Vコード長さ(m)(操作コード)2.5電源コード2.5m
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材