絞り込み
端末仕様
  • 端末仕様アイ・シボリ縫製(4)
  • 端末仕様エンドレス(3)
  • 端末仕様フック(6)
  • 端末仕様ワンピース(9)
使用荷重(t)
  • 0.1(3)
  • 0.125(2)
  • 0.127(2)
  • 0.25(2)
  • 0.5(10)
ベルト長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 4(8)
  • 4.5(2)
  • 5(7)
  • 5.5(1)
  • 6(7)
  • 7(1)
  • 8(2)
ベルト幅(mm)
  • 25(7)
  • 35(3)
  • 45(2)
  • 50(6)
最大使用荷重(t)
  • 0.5
  • 0.05(5)
  • 0.09(7)
  • 0.1(20)
  • 0.15(10)
  • 0.18(5)
  • 0.2(7)
  • 0.22(5)
  • 0.25(10)
  • 0.3(16)
  • 0.4(14)
  • 0.6(6)
  • 0.67(6)
  • 0.83(5)
  • 0.93(5)
  • 1(17)
  • 1.5(6)
  • 2(11)
  • 3(7)
  • -(60)
ベルト長さ調整側(m)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 4(7)
  • 4.5(2)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • -(1)
1・2・3・4・4.5・5・6・7・-
ベルト色
  • グリーン(11)
  • ブルー(4)
グリーン・ブルー
ベルト長さ固定側(m)
  • 0.5(3)
  • 1(11)
  • 1.25(1)
  • 3.5(1)
  • -(2)
0.5・1・1.25・3.5・-
ブランド
  • allsafe(9)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • KITO(キトー)(2)
  • JSH(2)
  • テザック(2)
  • マックスプル工業(2)
  • FREAK(フリーク)(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • 日興製綱(1)
allsafe・AIOULE(ふじわら)・KITO(キトー)・JSH・テザック・マックスプル工業・FREAK(フリーク)・オーエッチ工業・日興製綱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様エンドレス破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステル
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 荷締めベルト S字フックタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト S字フックタイプ

    FREAK(フリーク)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
  • ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)

    KITO(キトー)(16件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
  • ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック

    ラッシングベルト ラチェットバックル式

    テザック(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
  • ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)

    ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
    用途荷締め作業
  • ラッシングベルト カムバックル式 テザック

    ラッシングベルト カムバックル式

    テザック
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
  • ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重 allsafe

    ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース重荷重

    allsafe(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5
  • カゴ台車落下防止ベルト allsafe

    カゴ台車落下防止ベルト

    allsafe
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本ほか
    当日出荷
    トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。 新型スナップフックにより脱着が容易です。
    用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール最大使用荷重(t)0.5
  • ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式) allsafe

    ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式)

    allsafe
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷
    オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 日興製綱

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    日興製綱
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    固定側・調整側の長さ表示入りコーナーパッドを採用しています。作業前に荷物に応じた長さ確認を容易に行えます。ベルト表面にPVCコーティングを施し、すべり滑らかに、摩擦を極力防ぎました。
    用途運搬・輸送に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様シボリ縫製
  • オーバーセンター式45mmT-ワンピース仕様中荷重 allsafe

    オーバーセンター式45mmT-ワンピース仕様中荷重

    allsafe
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンター式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
  • ベルト荷締機 JSH

    ベルト荷締機

    JSH
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。
    用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5使用荷重(kg)100端末仕様Sフック破断荷重(kg)500
  • ラッシングベルト ラチェット式T-ワンピース仕様中荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式T-ワンピース仕様中荷重

    allsafe
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
  • ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付) allsafe

    ラッシングベルト(リターン式・Tワンピース付)

    allsafe
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。バックルが壁側にあるので荷物の傷、破損を防ぎます。トラック長手方向にスペースがない場合に便利です。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。10mボディーに対応します。カゴ車を効率良く、より確実に固定します。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。輸送時の中間締めに。仕様コーナープロテクター、バックルシート、リターン式Tワンピース付トラスコ品番479-5423材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)2.02最大使用荷重(t)0.5
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式・ワンピースキャッチャー付)

    allsafe
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。カゴ車輸送向けラッシングベルトです。キャッチャー部をジョイントさせ、ベルトを締め込みます。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート、ワンピースキャッチャー付トラスコ品番479-5334材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)1.32最大使用荷重(t)0.5
  • 回転式ウインチ マックスプル工業

    回転式ウインチ

    マックスプル工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    種別手動
  • SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    4日以内出荷
    錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
    寸法I(mm)158
  • PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
    寸法I(mm)158
  • PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)

    PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
    寸法I(mm)158
  • PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)

    PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
    寸法I(mm)158
  • ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース中荷重 allsafe

    ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式T-ワンピース中荷重

    allsafe
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.5
  • 回転式ウインチ マックスプル工業

    回転式ウインチ

    マックスプル工業(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種別手動ハンドル長さ(mm)250(有効最大)

『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ