絞り込み
使用荷重(t)
- 0.15(4)
- 0.25(4)
- 0.45(4)
- 0.5(2)
- 0.9(4)
- 1(4)
- 2(4)
- 2.8(3)
- 5(1)
最大使用荷重(t)
- 0.5(3)
- 1(4)
- 2(4)
- 2.8(4)
- 5(3)
ブランド
- 日立産機システム
- モノタロウ(15)
- KITO(キトー)(3,584)
- 象印チェンブロック(268)
- エスコ(267)
- オーエッチ工業(92)
- スーパーツール(74)
- 二葉製作所(54)
- スリーエッチ(50)
- マックスプル工業(50)
- allsafe(48)
- TRUSCO(39)
- トーヨーコーケン(TKK)(32)
- JSH(28)
- バイタル工業(23)
- シライ(20)
- ユタカメイク(19)
- 江崎機械工業(17)
- カツヤマキカイ(16)
- 遠藤工業(12)
- ブランドをもっと見る

懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)
日立産機システム¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から45日以内出荷電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)25、150回/h
手押トロリ付きミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相
日立産機システム¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
ロープホイスト(Vシリーズ)
日立産機システム¥469,800~税込¥516,780~1式15日以内出荷電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)4掛数(本)2反復定格(%ED)40、400回/h
モートルブロック用電動トロリ ET2形
日立産機システム¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相
日立産機システム¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相
日立産機システム¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源単相100V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
ロープホイスト(ウレタンホイールサドル)サスペンション形
日立産機システム¥849,800~税込¥934,780~1式15日以内出荷建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hzモーター極数(P)4反復定格(%ED)25、250回/h適合走行レール(kg)250×125、300×150、450×175走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
ロープホイスト(ウレタンホイールサドル)無軌条、トップラン形
日立産機システム¥649,800~税込¥714,780~1式15日以内出荷ウレタンゴムを採用し、静かな走行を実現します。電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hzモーター極数(P)4反復定格(%ED)25、250回/h走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
ロープホイスト(サドル)
日立産機システム¥299,800~税込¥329,780~1式15日以内出荷建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417
ロープホイスト(Vシリーズ) ローヘッド
日立産機システム¥539,800~税込¥593,780~1式15日以内出荷天井が低い建屋や揚程の割に荷物寸法が大きい場合に、ロードブロックをIビーム下端まで巻き上げられるよう設計されています。 とくに日立では、フックの最上限までの距離をできるだけ小さく設計しましたので、天井の低い作業現場でもいっぱいまで上げることができます。電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)4掛数(本)4反復定格(%ED)40、400回/h
モートルブロック用電動トロリ ST2形
日立産機システム¥169,800~税込¥186,780~1台3日以内出荷電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
モートルブロック用電動トロリ ET2半速形
日立産機システム¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷電源三相200V50/60Hz、220V60Hz反復定格(%ED)25、150回/h横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.175/0.208
ケース付き電磁スイッチユニット(24V 10A用)
日立産機システム¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷日立モートルブロック<電動トロリ付>をクレーンガーダシステムに使用の際の、ガーダ操作(24V)用ケース付電磁スイッチユニットです(日立クレーンサドルTLU、TH-56まで適合)。 ガーダーシステムの任意な場所に取付、電源ケーブル、ガーダ用およびトロリ用渡りケーブルを端子台に接続します。タイプHMU-12概略質量(kg)4電流容量(A)10操作電圧(V)24
手押トロリ付きミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相
日立産機システム¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源単相100V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
手押トロリ付きモートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)
日立産機システム¥229,800~税込¥252,780~1台7日以内出荷荷が比較的重く、移動距離がそれほど長くない作業に適しています。モーター極数(P)2
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材