絞り込み
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.5・4.7・5・6・7・8・11・12.5・13・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・カモ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.25・2・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
1,810件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト シライラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイストシライ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様スナップフックツイストベルト長さ固定側(m)1
ベルト荷締機 (ラチェット式) エスコベルト荷締機 (ラチェット式)エスコ
6,370税込7,007
1組(4本)
翌日出荷
スチールバックル。
幅(mm)25使用荷重(kg)181ベルト長さ巻取側(m)4.2材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.1ベルト厚(mm)0.8フック内径(Φmm)25
ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE) Portable Winch(ポータブルウィンチ)ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE)Portable Winch(ポータブルウィンチ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
用途PCW3000-Li、PCW3000、PCW4000専用ハードケース
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)KITO(キトー)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
キトーセレクト用 ミニトロリ KITO(キトー)キトーセレクト用 ミニトロリKITO(キトー)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
定格荷重(kg)250
ハンドウインチ スリーエッチハンドウインチスリーエッチ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー)Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)KITO(キトー)
1,198,000税込1,317,800
1セット
14日以内出荷から15日以内出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860全幅(mm)LHT:3003ケーブル長(m)巻上機給電:15
ギアードトロリ 1t 象印チェンブロックギアードトロリ 1t象印チェンブロック
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
手動チェーンブロック 5t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 5t C21象印チェンブロック
71,980税込79,178
1台
12日以内出荷
手動チェーンブロック 3t C21 象印チェンブロック手動チェーンブロック 3t C21象印チェンブロック
46,980税込51,678
1台
12日以内出荷
定格荷重(t)3.0フック間最小距離(mm)480
ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (有線操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
509kg  ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)エスコ
5,650税込6,215
1個(1個)
翌日出荷
ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)509端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)20幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
1010kg  ベルト荷締機(エンドレス) エスコ1010kg ベルト荷締機(エンドレス)エスコ
8,300税込9,130
1個(1個)
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)7使用荷重(kg)1010端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)40幅×厚さ(mm)ベルト:35×2.0
パワーウインチ 2t SUN UPパワーウインチ 2tSUN UP
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。
仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8mアズワン品番67-9204-78
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
679税込747
1個
当日出荷
[カム式]荷締ストラップ エスコ[カム式]荷締ストラップエスコ
2,460税込2,706
1本
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)533材質(ベルト)ポリエステル動作温度(℃)-40~100
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-74
取替えワイヤー オーエッチ工業取替えワイヤーオーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ワイヤー荷締機用交換ワイヤーです。
用途ワイヤー荷締機用取替えワイヤー。適合ワイヤー荷締機400kg・600kg材質硬鋼線材ワイヤー長さ(m)1.6
アルミ合金製三脚K型 江崎アルミ合金製三脚K型江崎
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
開き止めチェーンが標準装備です。開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
材質アルミ合金
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途資材の束ね締めやパレット荷の固定。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6端末仕様エンドレス
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
529税込582
1個
翌々日出荷
荷物の束ね締めに最適です。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8本体バックル:カムバックル端末仕様エンドレス
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様シボリ縫製
ワイヤー荷締機 オーエッチ工業ワイヤー荷締機オーエッチ工業
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
普通トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途普通トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)1.7安全荷重(kg)800
結束ベルト オーエッチ工業結束ベルトオーエッチ工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
素早く簡単に結束作業が出来ます。結束ベルト専用鋼環バックル採用で強度が大幅アップしています。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。ねじれがわかるライン入りベルトです。
用途荷物の結束、固定。材質ポリプロピレンベルト長さ(m)5
ワイヤー荷締機 オーエッチ工業ワイヤー荷締機オーエッチ工業
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
小型・中型トラック用ワイヤー荷締機です。鋼管(パイプ)ハンドルで軽量です。
用途小型・中型トラック用ワイヤー荷締機。仕様鋼管(パイプ)ハンドルタイプ材質ワイヤー径(Φmm)6ワイヤー長さ(m)1.6安全荷重(kg)600
アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業アーミーベルト荷締機オーエッチ工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。カムバックルラチェット式で作業が簡単で確実に荷物の固定が出来ます。
用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式カムバックル式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
取り替えベルト固定側 JSH取り替えベルト固定側JSH
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
35mm幅交換用ベルトの固定側です。35mm幅で、固定側です。シボリフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途ベルト荷締機取替えベルト。材質ポリエステルベルト幅(mm)35種類固定側ベルト長さ(m)1端末仕様シボリ縫製
取り替えベルト巻取側 JSH取り替えベルト巻取側JSH(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
35mm幅交換用ベルトの巻取り側です。35mm幅で、巻取側です。シボリフック付きです。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途ベルト荷締機取替えベルト。材質ポリエステルベルト幅(mm)35種類巻取側ベルト長さ(m)4端末仕様シボリ縫製
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
1,598税込1,758
1個
当日出荷
掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4.5使用荷重(kg)50端末仕様掛けフック破断荷重(kg)250
トカゲラッシング ゼクソントカゲラッシングゼクソン
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
誰でも簡単スピード巻取!!作業効率UP!!
用途荷物などの荷崩れ防止や固定に幅(mm)25長さ(m)3.5使用荷重(kg)約320
ラチェット式荷締機5m(2本入り) BIGMAN(ビッグマン)ラチェット式荷締機5m(2本入り)BIGMAN(ビッグマン)
2,298税込2,528
1本(2本)
4日以内出荷
運搬時などの荷締めに家庭内や倉庫の荷崩れ防止にアウトドアやレジャーなどの固定結束に
寸法(m)5安全荷重(kg)220最大荷重(kg)680
荷締めゴムロープ iHelp荷締めゴムロープiHelp
559税込615
1本
4日以内出荷
運搬時などの荷締めに家庭内や倉庫の荷崩れ防止にアウトドアやレジャーなどの固定結束に
材質フック/スチール、ロープ/ポリエステル+ゴム、リング/スチール安全荷重(kg)50最大使用荷重(kg)30
シルバーホイスト 富士製作所シルバーホイスト富士製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケーブルウインチ CWシリーズ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ CWシリーズIKURATOOLS(育良精機)
779,800税込857,780
1個
4日以内出荷
高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!大きい文字とインジケーターで視認性アップ!ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)58出力(W)750電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
TRAD ワンタッチ荷締ベルト 三共コーポレーションTRAD ワンタッチ荷締ベルト三共コーポレーション
329税込362特価
1個
当日出荷
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POMベルト幅(mm)25耐荷重(kg)20破断強度(kg)100

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ