絞り込み
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.5・4.7・5・6・7・8・11・12.5・13・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・カモ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.25・2・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
1,810件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-59
20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黄) エスコ20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黄)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-34
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黄) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黄)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-32
20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-22
48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・OD色) エスコ48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・OD色)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色ODエスコ品番EA628PT-187
48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-163
38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)38ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-133
30x1.7mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ30x1.7mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)30ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-101
ラッシングベルト ラチェット式ループ仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ループ仕様軽荷重allsafe
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.33
ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様軽荷重allsafe
5,498税込6,048
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.47
ラッシングベルト ラチェット式ツイストフック重荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式ツイストフック重荷重allsafe
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
ラッシングベルト ラチェット式しぼり35仕様中荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式しぼり35仕様中荷重allsafe
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.67
ラッシングベルト ラチェット式T-ワンピース仕様中荷重 allsafeラッシングベルト ラチェット式T-ワンピース仕様中荷重allsafe
6,298税込6,928
1本
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
ラッシングベルト ステンレス製ラチェット式しぼり中荷重 allsafeラッシングベルト ステンレス製ラチェット式しぼり中荷重allsafe
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製によりサビに強いです。 ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス最大使用荷重(t)0.67
ラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンドタイプ・フラットフック仕様軽荷重allsafe
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.15
ラッシングベルト カム式ナローフック仕様中荷重 allsafeラッシングベルト カム式ナローフック仕様中荷重allsafe
5,998税込6,598
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.22
オーバーセンター式45mmT-ワンピース仕様中荷重 allsafeオーバーセンター式45mmT-ワンピース仕様中荷重allsafe
7,298税込8,028
1本
当日出荷
オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンター式バックル:スチール最大使用荷重(t)0.5
ロープホイスト(Vシリーズ) 日立産機システムロープホイスト(Vシリーズ)日立産機システム
469,800税込516,780
1式
15日以内出荷
電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)4掛数(本)2反復定格(%ED)40、400回/h
懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相 日立産機システム懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相日立産機システム
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程 三菱電機R形中頻度ホイスト 電動横行形 低揚程三菱電機
559,800税込615,780
1台
6日以内出荷
シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。
保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)関連資料寸法図給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
ベルト荷締機 TRUSCOベルト荷締機TRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に、木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に、鋼管やビニールパイプ等の結束に仕様プロテクター付(着脱式)材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
ベルト荷締機(ステンレス製・ラチェットバックル式) allsafeベルト荷締機(ステンレス製・ラチェットバックル式)allsafe
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ステンレス製によりサビに強いです。ステンレス製ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様コーナープロテクター、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
ナイロンベルト CETACEA(セタシア)ナイロンベルトCETACEA(セタシア)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途多目的用ベルト。
荷締機 オーエッチ工業荷締機オーエッチ工業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。
材質(ハンドル)鋼管
プレントロリー (ドロップストップ) バイタル工業プレントロリー (ドロップストップ)バイタル工業
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
ギヤードトロリー バイタル工業ギヤードトロリーバイタル工業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
Vハンガースパイク1ton バイタル工業Vハンガースパイク1tonバイタル工業
6,498税込7,148
1組(3個)
翌々日出荷
3点の脚間ロープ掛けが簡単にできて、支柱が安定します。
用途支柱の安定と3点ロープ掛けに便利
Vハンガー(三脚用ヘッド) バイタル工業Vハンガー(三脚用ヘッド)バイタル工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
用途チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用材質本体:特殊鋼、ジョイント部:FCD450
中継コード ウインチ用 京セラインダストリアルツールズ中継コード ウインチ用京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
トラスコ品番750-6929
TKK バッテリーマイティー トーヨーコーケン(TKK)TKK バッテリーマイティートーヨーコーケン(TKK)
209,800税込230,780
1個
45日以内出荷
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
マックスプル 逆回転式手動ウインチ マックスプル工業マックスプル 逆回転式手動ウインチマックスプル工業
95,980税込105,578
1個
10日以内出荷
材質ボディー:スチール
ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
チェンブロックVL5シリーズ 3.0t バイタル工業チェンブロックVL5シリーズ 3.0tバイタル工業
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げトラスコ品番851-5711形状鎖動懸垂形ハンドチェーン(m)3.0ロードチェーン(m)3.0
VレバーVR2 1t バイタル工業VレバーVR2 1tバイタル工業
25,980税込28,578
1個
予約販売
トラスコ品番851-5939
U字溝吊クランプオート内張型(パッド式) スーパーツールU字溝吊クランプオート内張型(パッド式)スーパーツール
169,800税込186,780
1台
当日出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
αシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックαシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
339,800税込373,780
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ マックスプル工業スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキマックスプル工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
キトーセレクト 単相100V KITO(キトー)キトーセレクト 単相100VKITO(キトー)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
電源単相100V(50/60Hz)
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形KITO(キトー)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ