絞り込み
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.5・4.7・5・6・7・8・11・12.5・13・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・カモ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.25・2・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
特価
本日2月4日(水)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
1,811件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池用ケース(無線機オプション) KITO(キトー)乾電池用ケース(無線機オプション)KITO(キトー)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
無線システムの乾電池用ケースです。
パイプトロリー TRUSCOパイプトロリーTRUSCO
6,570税込7,227
1台
当日出荷
単管にホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられます。
用途生産ラインや倉庫の省力化に。材質本体:スチール定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60
YA-160用チェーン止めボルトセット 象印チェンブロックYA-160用チェーン止めボルトセット象印チェンブロック
669税込736
1個
4日以内出荷
YA-160用のチェーン止めボルトセットです。
電気チェーンブロック ED3用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック ED3用部品KITO(キトー)
19税込21
1個
当日出荷
トラスコ品番567-6346
250kg チェーンブロック エスコ250kg チェーンブロックエスコ
54,600税込60,060
1台
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。
質量(kg)4.1長さ(m)手鎖:2揚程(m)5.0フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)250試験荷重(kg)150移動距離(mm)昇降移動距離手鎖1m:36手鎖線径×ピッチ(mm)荷鎖:3.0×9.3 手鎖:2.5×14荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220巻上持久力(kg)手巻力量:20
SA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック 象印チェンブロックSA型 2点押ボタン単相電気チェーンブロック象印チェンブロック
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ
種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)
FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック象印チェンブロック
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
ベルト締機 オーエッチ工業ベルト締機オーエッチ工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
用途固縛用締機関連資料(1.4MB)
レバーブロック用部品 シタフッククミタテ KITO(キトー)レバーブロック用部品 シタフッククミタテKITO(キトー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
トラスコ品番250-1695適合機種L5(1.0t)質量(g)540品名シタフッククミタテ
M3形キトーマイティミゾナットM6 KITO(キトー)M3形キトーマイティミゾナットM6KITO(キトー)
59税込65
1個
当日出荷
トラスコ品番125-9034適合機種CB005質量(g)2
モートルブロック用 4点押しボタンケーブル 二重速用 日立産機システムモートルブロック用 4点押しボタンケーブル 二重速用日立産機システム
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
仕様給電ケーブル不付き
モートルブロック用 2点押しボタンケーブル 二重速用 日立産機システムモートルブロック用 2点押しボタンケーブル 二重速用日立産機システム
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
モートルブロック用 6点押しボタンケーブル 一速用 日立産機システムモートルブロック用 6点押しボタンケーブル 一速用日立産機システム
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
仕様給電ケーブル不付き
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
適合LBR603、LBR703、LBC503、LBB153材質ポリエステルベルト長さ(m)5ベルト厚(mm)2破断強度(N)29400RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルトVANTIS オーエッチ工業ラッシングベルトVANTISオーエッチ工業
9,098税込10,008
1個
8日以内出荷
固定ベルト調節機能付きベルトラッシング。ラチェットに開閉機構を追加(特許取得済)。固定ベルト長さを自在に変更可能。荷物に合わせて最適な位置で荷締めが可能!
仕様【使用荷重(kgf)】750、【破断強度】3000(kgf)寸法(mm)50×2.0(幅×厚)ベルト長さ(m)0.3~1.0(固定側)/5.5(巻取側)材質(ベルト)ポリエステル
アルミチェーンホイスト オーエッチ工業アルミチェーンホイストオーエッチ工業
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
横引き・斜め引き自由自在!360°ハンドチェーン。小型でシンプルなデザインなので、携帯性に優れ、扱いやすい!
仕様手巻力量(kg):26質量(kg)7.1定格荷重(t)1標準揚程(m)3ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
ポールコネクター 新晃電機ポールコネクター新晃電機
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。
付属品絶縁板質量(kg)0.91材質(本体)SS400三価クロメートメッキ仕上寸法H(mm)130~190寸法W(mm)37寸法d1(Φmm)14ホイールF2-30容量(A)60接触力(接触圧)15N±5寸法Db(Φmm)44材質(ホイール)青銅鋳物CAC(BC)ホイール数1寸法Da(Φmm)78
電動ホイスト オーエッチ工業電動ホイストオーエッチ工業
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
単管に直接取り付けが可能です。
用途荷の積み下ろし等に。質量(kg)9電源(V)100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)操作:3電源コード(m)3標準揚程(m)20巻上速度(m/min)12
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
2速インバータ形は高速と低速に速度をコントロール可能で、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
備考上フック式電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz揚程(m)1.8定格荷重(kg)250速度巻上:IS点数オシボタン:7(天井クレーン用)
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
継ぎカナグ KITO(キトー)継ぎカナグKITO(キトー)
879税込967
1個
6日以内出荷
50mm幅H形ビーム用の取り付け金具です。
備考50mm幅H形ビーム用
ケーブルガード KITO(キトー)ケーブルガードKITO(キトー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
6日以内出荷
T形ツリテ、アングル形ツリテに取り付ける各種ケーブルの保護ができます。
ケーブルカッシャー メッセンジャワイヤ用 KITO(キトー)ケーブルカッシャー メッセンジャワイヤ用KITO(キトー)
9,598税込10,558
1セット(10個)
6日以内出荷から26日以内出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)メッセンジャ:3~8
ケーブルカッシャー I形鋼用ダブルローラ KITO(キトー)ケーブルカッシャー I形鋼用ダブルローラKITO(キトー)
79,980税込87,978
1セット(10個)
26日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
ケーブルカッシャー I形鋼用シングルローラ KITO(キトー)ケーブルカッシャー I形鋼用シングルローラKITO(キトー)
32,980税込36,278
1セット(10個)
6日以内出荷から26日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)エアホイスト懸垂形KITO(キトー)
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
超高速運転を実現(巻上速度1.050m/s TCS250kg、無負荷時)。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。巻上げ・巻下げ速度の範囲を個別に調整可能。小形・軽量で運搬、移動が容易。過巻防止装置を標準装備。
揚程(m)3定格荷重(kg)980
エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)エアホイスト懸垂形KITO(キトー)
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
小形・軽量で可搬性に優れています。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。位置合せに便利な超微速運転が可能(250kg)。過巻防止装置を標準装備。
備考手元レバー式揚程(m)3定格荷重(kg)250
エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)エアホイスト懸垂形KITO(キトー)
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
小形・軽量で可搬性に優れる 。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。過巻防止装置を標準装備 。負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。
揚程(m)3
エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)エアホイスト懸垂形KITO(キトー)
1,198,000税込1,317,800
1台
5日以内出荷
エアトロリ結合式で重量物の搬送が容易 。4点式ペンダントで巻上・巻下・横行が無段速で操作可能。過巻防止装置を標準装備。過負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。
備考ペンダント式(非常停止付)揚程(m)3定格荷重(kg)490
T形ツリテ(中継ケーブル2本用) KITO(キトー)T形ツリテ(中継ケーブル2本用)KITO(キトー)
22,980税込25,278
1セット(10個)
6日以内出荷
等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。
幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9ケーブル径(Φmm)10~26
T形ツリテ(中継ケーブル2本用) KITO(キトー)T形ツリテ(中継ケーブル2本用)KITO(キトー)
24,980税込27,478
1セット(10個)
9日以内出荷から21日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
EDラッチロックフック KITO(キトー)EDラッチロックフックKITO(キトー)
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷
お手持ちのキトーセレクトの標準のシタフックと付け替え可能です。
定格荷重(kg)60~240
BXベルト BIGMAN(ビッグマン)BXベルトBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
アルミ製スライドバックル。無段階でしっかりと締め込め、緩みにくい造りです。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロンベルト幅(mm)48
HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズHIDAX
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。・V級(G100)のロードチェーン。⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。・高剛性フレーム構造⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。・ダブル爪ブレーキシステム採用⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)
Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージKITO(キトー)
1,198,000税込1,317,800
1台
12日以内出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)関連資料(0.98MB)
Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー)Proシステム2 ポータルクレーンパッケージKITO(キトー)
419,800税込461,780
1台
12日以内出荷
シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)関連資料(0.86MB)
電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) KITO(キトー)電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)KITO(キトー)
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。
付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下関連資料(0.78MB)通信距離(m)50
電気チェーンブロック キトーセレクト KITO(キトー)電気チェーンブロック キトーセレクトKITO(キトー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能メカニカルブレーキ付強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適過巻防止装置付上限リミットスイッチ付高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型新晃電機
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。耐薬品性に優れた特殊フッ素樹脂製のケースです。スリムで持ちやすいデザインです。耐薬品性・耐候性に優れており、紫外線に対しても安定しています。機械的強度が大きく、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れております。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ