絞り込み
最大使用荷重(t)
0.05・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.67・0.8・0.95・1・1.5・2・3・-・最大使用荷重(t)をもっと見る
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.5・4.7・5・6・7・8・11・12.5・13・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・カモ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.1・0.17・0.19・0.2・0.22・0.3・0.33・0.35・0.36・0.37・0.4・0.43・0.5・0.7・1・1.25・2・4・5・-・ベルト長さ固定側(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
1,796件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チルホール T-7/TU-16/X-5用安全ピン カツヤマキカイチルホール T-7/TU-16/X-5用安全ピンカツヤマキカイ
239税込263
1本
翌々日出荷
適合本体チルホール T-7/TU-16/X-5使用荷重(kg)約1500
ウインチ 京セラインダストリアルツールズウインチ京セラインダストリアルツールズ
92,820税込102,102
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし) TRUSCO簡易結束ベルト 幅25mmタイプ(ラチェット機能なし)TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
用途荷崩れ防止。パイプなどの結束。棚などの荷物の落下防止。幅(mm)25最大使用荷重(kg)40
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ材質スチール
エスコ 25mm カムバックル エスコエスコ 25mm カムバックルエスコ(2件のレビュー)
1,260税込1,386
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA982B-125材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)41仕上亜鉛メッキ仕上材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
カムジャム 2個入 ロープ付 NiteIzeカムジャム 2個入 ロープ付NiteIze(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34長さ(mm)69仕様ロックタイプ:ワイヤーゲートトラスコ品番758-1661セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4mブラック質量(g)25適合ロープ径(Φmm)2~5
H.H.H.クリップ スリーエッチH.H.H.クリップスリーエッチ(10件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
ハンディウインチ 冨士製作所ハンディウインチ冨士製作所(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。 ダブル・ブレーキ爪を採用しています。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。 歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。巻上平均手動力(N)85ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
強力型ベルト荷締機 TRUSCO強力型ベルト荷締機TRUSCO(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)1.00破断強度(N)49000
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形KITO(キトー)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
手動チェーンブロック 象印チェンブロック手動チェーンブロック象印チェンブロック
17,980税込19,778
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 JSHベルト荷締機JSH
3,098税込3,408
1個
当日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼端末仕様Jフック
バックルベルト JSHバックルベルトJSH
729税込802
1個
当日出荷
樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入りです。
用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
手動チェーンブロック 0.5t 揚程4m(C21 0.5-4m) 象印チェンブロック手動チェーンブロック 0.5t 揚程4m(C21 0.5-4m)象印チェンブロック
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トラスコ品番222-4351容量0.5t定格荷重(t)0.5標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)275
グリーンネット アイクライスグリーンネットアイクライス(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
3日以内出荷
ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
適合カーゴ台車用高さ(mm)1350取扱説明書(0.46MB)
ワンタッチ荷締ベルト E-Valueワンタッチ荷締ベルトE-Value
379税込417
1本
当日出荷
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。ベルト幅(mm)25仕様最大使用力:0.2kN(20kg)破断荷重(kN)0.8(81kg)バックルワンタッチバックル端末仕様エンドレスベルト長さ(m)2
荷締めベルト Strong Tool荷締めベルトStrong Tool
1,398税込1,538
1セット(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アウトドア、レジャーに、手軽に荷締め!
使用荷重(kg)80
20mm カムバックル(5個) エスコ20mm カムバックル(5個)エスコ(5件のレビュー)
395税込435
1個
予約販売
エスコ品番EA982B-420材質亜鉛合金全長(mm)35材質(調節バックル)亜鉛合金
25mm カムバックル/黒(5個) エスコ25mm カムバックル/黒(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
ベルト色エスコ品番EA982B-325材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)42材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業
1,490税込1,639
1本
当日出荷から6日以内出荷
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途荷物の結束
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし TRUSCO手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なしTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。材質スチール
小型軽量チェンブロック用パーツ(C21用) 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用パーツ(C21用)象印チェンブロック
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気ホイスト スリーエッチ電気ホイストスリーエッチ(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m) 象印チェンブロック手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)象印チェンブロック(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
ホイスト オプション部品 トーヨーコーケン(TKK)ホイスト オプション部品トーヨーコーケン(TKK)
5,998税込6,598
1式
3日以内出荷
トーヨーコーケン ホイスト用の雨カバーです。
用途屋外使用時の雨から防ぎます。
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバーブロック用部品です。
蛍光荷締ベルト NEON オーエッチ工業蛍光荷締ベルト NEONオーエッチ工業
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
鮮やかな蛍光ベルトが視認性を向上。
ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)50破断強度(kg)250
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ象印チェンブロック
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
手動用トロリ [C21・HMⅢ用]
ラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重 allsafeラッシングベルト カム式ラウンド仕様軽荷重allsafe
1,598税込1,758
1本
当日出荷
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。 Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止、倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)TRUSCO(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。 耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに材質ステンレス
3脚ヘッド スリーエッチ3脚ヘッドスリーエッチ(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
下フックセット 象印チェンブロック下フックセット象印チェンブロック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合LP-00560用RoHS指令(10物質対応)対応
チルホール カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホールカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
揚程ワイヤーロープ自体の長さ
ベルト荷締機用プロテクター TRUSCOベルト荷締機用プロテクターTRUSCO
173税込190
1個
当日出荷から翌日出荷
荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。
材質ポリプロピレン
2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチPortable Winch(ポータブルウィンチ)
289,000税込317,900
1個
13日以内出荷
PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
パッド付ラチェット式荷締めベルト ブラック TAKAGI(高儀)パッド付ラチェット式荷締めベルト ブラックTAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 屋内・倉庫内の荷崩れ防止に トランク、カバンなどの開き防止にベルト幅(mm)約25ベルト長さ(m)約5安全荷重(kg)約100破断荷重(kg)約700
キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形KITO(キトー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
759税込835
1個
当日出荷
ワンタッチ結束ベルト幅広 TAKAGI(高儀)ワンタッチ結束ベルト幅広TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタールトラベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3許容安全荷重(kN)約0.35

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ