絞り込み
耐荷重(kg)
- 300(2)
- 500(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 1270(1)
- 1300(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 420(2)
- 800(1)
特性
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(1)
- 静か(2)
材質
- スチール(2)
- 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
- 100(2)
- 130(2)
- 200(1)
100・130・200
使用キャスター
- 5輪(自在×4、固定×1)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
5輪(自在×4、固定×1)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 280
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(61)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(71)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(51)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
ベージュ(1)
ベージュ
ブランド
- ワコーパレット(1)
- 浅香工業(1)
- KAISER[物流用品](1)
ワコーパレット・浅香工業・KAISER[物流用品]
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。

スリムカート(ネスティングタイプ)
ワコーパレット¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品ストッパー付トラスコ品番467-7676種別完成品材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)34色ベージュタイプネスティングタイプ、ストッパー付積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり![プレート台車 スチール KAISER[物流用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60877687-170710-02.jpg)
プレート台車 スチール
KAISER[物流用品]¥87,980税込¥96,7781台欠品中プレート状の部材を分別して保管、運搬できます。 一度に多くの部材を運ぶことができます。トラスコ品番799-4648材質積載面:スチール、タイヤ:硬質ゴム長さ(mm)1250質量(kg)60車輪径(Φmm)200高さ(mm)280材質(車輪)硬質ゴム均等荷重(kg)500床面高さ(mm)280荷台寸法(mm)1250×800荷台寸法(幅)(mm)800キャスター径(Φmm)200組立時間1人5分材質(荷台)スチール
スリムカート ネスティングタイプ
浅香工業¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)35車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)300キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)420有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1370
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800





![プレート台車 スチール KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60877687-170710-02.jpg)