絞り込み
耐荷重(kg)
- 300(2)
- 500(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 1270(1)
- 1300(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 420(2)
- 800(1)
特性
- ストッパー付(1)
- ブレーキ付(1)
- 静か(2)
材質
- スチール(2)
- 樹脂(1)
キャスター径(Φmm)
- 100(2)
- 130(2)
- 200(1)
100・130・200
使用キャスター
- 5輪(自在×4、固定×1)(1)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
5輪(自在×4、固定×1)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 280
- 115(84)
- 134(40)
- 135(30)
- 145(102)
- 146(61)
- 150(116)
- 162(36)
- 163(30)
- 165(26)
- 170(52)
- 180(35)
- 205(113)
- 210(71)
- 215(73)
- 218(29)
- 220(88)
- 230(51)
- 240(39)
- 250(26)
- 295(37)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
色
ベージュ(1)
ベージュ
ブランド
- ワコーパレット(1)
- 浅香工業(1)
- KAISER[物流用品](1)
ワコーパレット・浅香工業・KAISER[物流用品]
台車とは、荷物を載せて移動するための運搬用具のこと。取っ手の付いたものと板台車と呼ばれる取っ手の付いていないものに大別され、取っ手の付いたものには取っ手が固定されたものと折りたたみ式のものが存在します。材質はスチールや樹脂のものが多く、板台車には木製の板にキャスターを取り付けたものもあり、引越し業者などが使用しているのをよく見かけます。一般的には小荷物の運搬に使われ、段差のない床面の移動に便利なアイテム。積載荷重は100kgから300kgほどのものまであります。背の低い荷物の場合は取っ手付き、積み重ねたダンボール箱など背の高い荷物の場合は、直接荷物を支えながら移動できる板台車の方が便利です。
商品豆知識

スリムカート(ネスティングタイプ)
ワコーパレット¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。仕様完成品ストッパー付トラスコ品番467-7676種別完成品材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム質量(kg)34色ベージュタイプネスティングタイプ、ストッパー付積載荷重(kg)300キャスターゴム車輪/100Φ自在×4、130Φ固定×2均等荷重(kg)300床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650キャスター径(Φmm)固定130/自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×420×1370外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×420×1650荷台寸法(奥行)(mm)1300騒音対策あり![プレート台車 スチール KAISER[物流用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60877687-170710-02.jpg)
プレート台車 スチール
KAISER[物流用品]¥87,980税込¥96,7781台欠品中プレート状の部材を分別して保管、運搬できます。 一度に多くの部材を運ぶことができます。トラスコ品番799-4648材質積載面:スチール、タイヤ:硬質ゴム長さ(mm)1250質量(kg)60車輪径(Φmm)200高さ(mm)280材質(車輪)硬質ゴム均等荷重(kg)500床面高さ(mm)280荷台寸法(mm)1250×800荷台寸法(幅)(mm)800キャスター径(Φmm)200組立時間1人5分材質(荷台)スチール
スリムカート ネスティングタイプ
浅香工業¥56,980税込¥62,6781台6日以内出荷荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム質量(kg)35車輪径(Φmm)100、130積載荷重(kg)300キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組床面高さ(mm)280荷台寸法(幅)(mm)420ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)420有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1370
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800




![プレート台車 スチール KAISER[物流用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60877687-170710-02.jpg)