絞り込み
耐荷重(kg)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 696
  • 480(22)
  • 500(24)
  • 600(89)
  • 610(26)
  • 680(31)
  • 700(55)
  • 710(43)
  • 718(36)
  • 720(42)
  • 740(130)
  • 750(36)
  • 760(23)
  • 800(109)
  • 810(30)
  • 900(345)
  • 910(84)
  • 915(83)
  • 1200(124)
  • 1210(23)
  • 1225(35)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 410(1)
  • 617(1)
特性
  • その他(1)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(1)
材質
  • スチール(1)
  • 樹脂(2)
キャスター径(Φmm)
  • 100(1)
100
使用キャスター
  • その他(1)
その他
床面高さ(mm)
  • 226(1)
  • 230(1)
226・230
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
ブランド
  • 河淳(1)
  • 矢崎化工(1)
河淳・矢崎化工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネスティングカットテーブル 河淳

    ネスティングカットテーブル

    河淳
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    材質(本体)スチール(コーティング)荷台寸法(幅)(mm)410材質(天板)PP均等積載量(kg/段)(上段)80、(下段)100荷台寸法(奥行)(mm)696
  • 運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工

    運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き

    矢崎化工
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
    材質天板:プラスチック・ゴム、走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック・ステンレス・スチール、(ベアリング) フットスタンド:ステンレス・スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)22.9高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮タイプダブルハンドル仕様ブレーキ有無あり床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能荷台寸法(奥行)(mm)696材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
運搬機器