運搬機器 :「塗装」の検索結果
運搬機器は、人力では時間も労力がかかってしまう運搬作業をより効率良く行なうための道具のことを指します。物を運ぶ機器のうち、鉄道や自動車など長距離の輸送に使うものは含まれません。主に荷物を運ぶ用の台車が多く、その中でも手で押すハンドル部分が折り畳み式になっているものが多く揃っています。その他にも荷台とキャスターだけの平台車もあり、家具などの大きな荷物を運ぶ際に使用されるのが一般的です。台車によっては滑り止めやストッパーなどが付いているものもあり、より安全に荷物を運搬できます。
関連キーワード
商品豆知識
片側は観音扉仕様、逆側は1/2開閉扉仕様になっています。観音扉は左右に大きく開き、積み下ろしが容易です。1/2開閉扉は上下1/2開き、扉を取り外しもでき、全面スペースが無い場合に有効です。通常タイプ、フットブレーキ、ハンドブレーキの3種類のラインナップです。
材質スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)約30
積載荷重(kg)300
床面高さ(mm)210
荷台寸法(幅)(mm)600
キャスター径(Φmm)Φ130 SBR(ブタジエンゴム)
荷台寸法(奥行)(mm)900
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:810×510×H895mm●積載荷重量:300kg●重量:17.5kg●キャスター(ゴム車):Φ130mm(自在×2・固定×2)●本体・ハンドル共:スチール焼付塗装●コード番号:AF4203
アズワン品番67-6884-55
1個
¥53,900
税込¥59,290
6日以内出荷
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。ハンドル折りたたみ式です。
材質本体/スチール粉体焼付塗装
キャスターΦ100mmゴム製前輪固定(ストッパー無し)・後輪自在(ストッパー付き)
テーブル高さ(mm)350×570/200~600
均等耐荷重(kg)120
アズワン品番1-3221-11
昇降方式足踏み油圧式
折りたたみ寸法(mm)350×765×290
1台
¥46,800
税込¥51,480
32日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。