絞り込み
最大使用荷重(t)
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(2)
- マックスプル工業(39)
- エスコ(23)
- カツヤマキカイ(7)
- 本宏製作所(5)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- KITO(キトー)(3)
- スリーエッチ(2)
- プーラー(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- H&H(1)
- オーエッチ工業(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(1)
- SUN UP(1)
- 冨士製作所(1)
- ccilu (チル)(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
ウィンチは、回転ハンドルが付いた歯車式の形状をしていて、ワイヤーやロープなどを巻き取りながら重い物を引き上げることのできる機械です。工場内での機械の上げ下ろしや、電線針金の引っ張り、トラックの荷締め等様々な作業現場で使用されています。ヨットの引っ張り作業など、多目的に利用可能な物品。ハンドル部分が手動で調節するものもあれば、リモコンが付いていて遠隔操作が可能なものもあります。
商品豆知識
「形状」から絞り込む

パワーウィンチ
(101件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
エスコ(8件のレビュー)¥8,620~税込¥9,482~1個当日出荷用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
ハンドウィンチ 横引き専用
(21件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)販売区分業務用
回転式ミニウインチ
マックスプル工業(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)種別手動
545kg ハンドウインチ
エスコ(2件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷エスコ品番EA989SA-11質量(kg)2.3ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
385kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2
ラチェット式ウインチ
マックスプル工業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。種別手動
スチール製手動回転式ウインチ
マックスプル工業¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
545kg ハンドウインチ(ステンレス製)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5
チルホール(本体のみ)
カツヤマキカイ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70寸法(mm)644×360×143ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)1600自重(kg)18破断強度(kN)94.1
チルホール(本体のみ)
カツヤマキカイ¥85,980税込¥94,5781台当日出荷小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60寸法(mm)499×270×106ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3揚程ワイヤーロープ自体の長さ能力(kg)(最大)750自重(kg)7破断強度(kN)44.1
3/4Tonx15m ローププーラー
エスコ(5件のレビュー)¥44,000税込¥48,4001個当日出荷エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
907kg ハンドウィンチ(ウォームギア)
エスコ¥38,400税込¥42,2401台(1台)翌日出荷標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。用途横引き吊上げ用形状回転式幅(mm)ドラム:81質量(kg)4.26直径(Φmm)ドラムハブ:38能力(t)0.907ハンドル長さ(mm)177巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9mギア比40:1
ウインチ用専用アーム
京セラインダストリアルツールズ¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷専用アームです。仕様●サイズ:656×220mm(取付軸40~50mm)●適用機種:AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・WI-62RC・WIM-126RC・WI-62・WIM-125B・WI-125B●許容吊揚荷重(kg):130アズワン品番67-5776-44
ロープ式ウインチプーラー
プーラー(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台ほか5日以内出荷から8日以内出荷林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。質量(kg)3.5能力(kg)(吊り下げ)750
手動ウインチ(溶融亜鉛メッキ付き)
マックスプル工業¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷から翌日出荷耐塩性及び防錆を目的とし、ステンレス製よりも低価格を実現しました。用途海辺に設置する場合。船舶用・一般耐候性ウインチ。材質ボディー:スチール(溶融亜鉛メッキ)、ステーボルト及びボルトナット類・ビス類・止め輪・スプリング:ステンレス(SUS-304)2018年トラスコ掲載ページ7 1461
マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)
マックスプル工業¥69,980~税込¥76,978~1個10日以内出荷無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。用途舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備仕様無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式材質(ボディ)スチール
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)
マックスプル工業¥199,800~税込¥219,780~1個10日以内出荷材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています
スチール製 手動ウインチ 溶融亜鉛メッキ
マックスプル工業¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷簡単な操作性 ズバ抜けた耐久性 信頼ある安全性 耐塩性、防錆に優れています。シャフトはクロメート厚膜メッキをほどこした製品です。
スーパーチル本体
本宏製作所¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷スーパーチルS-7の本体のみです。小型で軽量、1人で楽に持ち運べるコンパクトタイプです。操作は簡単、前進・更新ともにハンドル1本で操作ができます。自由な角度での作業、タテ・ヨコ・ナナメどんな角度でも安定した作業が行えます。揚程は無制限、ワイヤーロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき、遠距離作業も可能です。合理的な設計、二重安全装置付きで安心して作業ができます。用途土木建築関係、一般工業関係、林業関係、運輸関係等揚程無制限
スーパーチルS-7用ワイヤー20m
本宏製作所¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷スーパーチルS-7セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に適合本体スーパーチルS-7長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ9
スーパーチルS-15用ワイヤー20m
本宏製作所¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷スーパーチルS-15セット品付属のワイヤー20mです。交換用、予備用に適合本体スーパーチルS-15長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)Φ12
パワーウインチ 2t
SUN UP¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8mアズワン品番67-9204-78![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)
[自動ブレーキ式]ハンドウインチ
エスコ¥42,300税込¥46,5301台(1個)翌日出荷左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。幅(mm)ドラム:52質量(kg)3.6ハンドル長さ(mm)177.8能力(kg)引張:363直径(mm)47.6巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22ギア比4.4:1
『ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ウィンチ
- 電動式ウィンチ
- ウインチ用オプション品













































![[自動ブレーキ式]ハンドウインチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274157-251027-02.jpg)