絞り込み
形状

その他(5)

三角(1)

丸(3)

半丸(4)

平(4)

菱(2)
粒度・番手
- 300
- 60(7)
- 80(17)
- 100(31)
- 120(42)
- 140(74)
- 150(65)
- 170(100)
- 170~200(5)
- 180(7)
- 200(95)
- 240(9)
- 270(25)
- 320(6)
- 325(16)
- 400(75)
- 600(63)
- 800(24)
- 1000(20)
- 1200(6)
- 粒度・番手をもっと見る
幅(mm)
- 4(1)
- 5.8(1)
- 6.5(1)
- 15(2)
- 17(1)
- 20(3)
- 25(1)
全長(mm)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
適合材
- ガラス(7)
- セラミックス(8)
- 石材(2)
- 超硬合金(7)
- 鉄(4)
目の荒さ
- その他(1)
- 中目(1)
- 細目(2)
その他・中目・細目
ヤスリの長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 70(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 168(1)
30・40・50・70・75・80・90・100・120・125・150・168
ブランド
- ツボサン(5)
- SK11(4)
- エスコ(3)
- iHelp(3)
- SK(新潟精機)(2)
- アイウッド(2)
- Y-SK11(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- H&H(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- Strong Tool(1)
- SUN UP(1)
- 龍宝丸(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
ツボサン・SK11・エスコ・iHelp・SK(新潟精機)・アイウッド・Y-SK11・トップマン[工具・金物]・H&H・GISUKE(タカギ)・Strong Tool・SUN UP・龍宝丸・KLASS(クラス/旧:極東産機)
「形状」から絞り込む

その他(5)

三角(1)

丸(3)

半丸(4)

平(4)

菱(2)

ダイヤモンド ウス平ヤスリ
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
ダイヤモンドライン丸ヤスリ
ツボサン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンド両刃ヤスリ 木柄付き
ツボサン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。すぐにご使用になれる木柄付きです。用途のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。粒度#300
ダイヤモンド両刃ヤスリ
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。形状両刃粒度300番相当
ダイヤモンドヤスリ
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状平粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃
Strong Tool¥1,098税込¥1,2081個欠品中超高硬度!鋭い切れ味!早い研削! 超硬合金、鋼、セラミック、ガラスなど通常のヤスリでは困難な難削材の研削、バリ取り、形状修正、仕上などに使用できます。 柔軟性が高くしなやかです。仕様フレキシブルタイプ粒度#300(中目)、#500(細目)
ダイヤモンド両刃ヤスリ スリムD型
SUN UP¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷電着ダイヤモンドが硬い素材を削る!超硬チップ・刃物・各種難削材や硬い素材の研削加工に。薄型タイプ。狭い箇所の研磨に便利。一般のヤスリでは削りにくい、硬度が高い素材の加工に最適です。目詰まりしやすい軟らかい素材には不向きです。用途刃物研ぎ・研磨適合超硬チップ、ガラス細工、包丁ナイフ、鋸、焼入鋼、鉄、ステンレス、アルミ、セラミックス、陶磁器、樹脂製品粒度300不適合木材、発泡スチロール、ゴム
ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平
iHelp¥779税込¥8571本4日以内出荷両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
ダイヤモンドヤスリ
SK11¥2,698税込¥2,9681本当日出荷セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。仕様グリップ付形状先細半丸粒度300番相当全長(mm)215(ヤスリ部:約80)適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷しなやかで柔軟性の高い弾力刃 #300(中目) #500(細目)の2WAYタイプ用途超硬合金の研削に 爪のお手入れに材質本体:スプリング鋼+工業用ダイヤモンド グリップ:PVC粒度#300(中目)#500(細目)
ダイヤモンドヤスリ
Y-SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。 片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状甲丸粒度300相当色グリップ:赤適合材超硬、ガラス、陶器等
万能ダイヤモンドシャープナー
SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。 1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300寸法(mm)ダイヤモンド部:150全長(mm)250適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
柄付ダイヤ両刃ヤスリ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,700税込¥1,8701個5日以内出荷電着ダイヤモンドコーティングを施した両面ヤスリです。 スプレダーの目立てに便利です。粒度#300ヤスリの長さ(mm)75
ダイヤモンドシャープナー
H&H(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!幅(mm)15
ダイヤモンドシャープナー
ツボサン¥839税込¥9231本当日出荷水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。刃長(mm)80
ダイヤ両刃ヤスリ柄付
iHelp¥759税込¥8351本4日以内出荷ノコギリの目立て修正、切込み加工に。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100
ダイヤモンド目立ヤスリ
Y-SK11¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状両刃粒度300相当タイプ木柄適合材超硬、ガラス、陶器等
ダイヤモンドヤスリ S-8
ツボサン¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番852-8875材質炭素工具鋼形状ウス平(幅)6.5×(厚さ)0.8幅(mm)6.5粒度300厚さ(mm)0.8全長(mm)180タイプ8本組刃長(mm)50柄の形状丸
ダイヤ両刃ヤスリ柄無
iHelp(1件のレビュー)¥699税込¥7691本4日以内出荷ノコギリの目立て修正、切込み加工に。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄無粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
男の一発すり込みやすり
龍宝丸(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど材質ダイヤモンド電着粒度荒目:150、仕上目:300全長(mm)210刃長(mm)100刃幅(mm)20


























![柄なしダイヤ両刃ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925987-260108-02.jpg)
![柄付ダイヤ両刃ヤスリ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925978-260108-02.jpg)