絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
609件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM) 花岡車輌プレミアムダンディリニア 電動式リフト(PLM)花岡車輌
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
利き手を選ばず操作できるリリースレバー利き足を選ばず操作できる大きなリフトペダル大型の銘板をフレームに取り付けることで機構に手や足が入り込まず安全です。
長さ(mm)800タイプフロアロック付
ステンレスリフト台車 足踏み式 花岡車輌ステンレスリフト台車 足踏み式花岡車輌
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
ビシャモン 電動式リフト 2TON フートシキ ビシャモンビシャモン 電動式リフト 2TON フートシキビシャモン
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
ビシャモン 電動式リフト 2TON ビシャモンビシャモン 電動式リフト 2TONビシャモン
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
ビシャモン 電動式リフト 1.2TON フートシキ ビシャモンビシャモン 電動式リフト 1.2TON フートシキビシャモン
969,800税込1,066,780
1台
90日以内出荷
ビシャモン 電動式リフト 1.2TON ビシャモンビシャモン 電動式リフト 1.2TONビシャモン
969,800税込1,066,780
1台
90日以内出荷
ビシャモン 電動式リフト 0.6TON フートシキ ビシャモンビシャモン 電動式リフト 0.6TON フートシキビシャモン
669,800税込736,780
1台
90日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
ビシャモン 電動式リフト 0.6TON ビシャモンビシャモン 電動式リフト 0.6TONビシャモン
669,800税込736,780
1台
90日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式電動ネジ駆動式
ビシャモン リフターBX(電動式) ビシャモンビシャモン リフターBX(電動式)ビシャモン
549,800税込604,780
1台
50日以内出荷
電源バッテリーテーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010バッテリー12V/26Ah×2(シールド)充電時間(時間)8.5(入力電源:AC100V)昇降方式バッテリー上昇式
ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式) ビシャモンビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)ビシャモン
229,800税込252,780
1台
50日以内出荷
ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式) ビシャモンビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式)ビシャモン
179,800税込197,780
1台
50日以内出荷
トラスコ品番131-4093ストローク(mm)970テーブル高さ(mm)380~1350車輪自在キャスター、固定キャスター各2個付テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×813足踏回数(回)31
ビシャモン ハイルーパー用バケット台車 ビシャモンビシャモン ハイルーパー用バケット台車ビシャモン
109,800税込120,780
1台
50日以内出荷
キャスター径(Φmm)100
ビシャモン ハイルーパー ビシャモンビシャモン ハイルーパービシャモン
939,800税込1,033,780
1台
35日以内出荷
トラスコ品番133-7892ストローク(mm)1500全長(mm)1206高さ(mm)【投入】1591電源(V)単相100全幅(mm)1229揚程(mm)1500全高(mm)2014角度(°)【最大】62モーター出力(kW)0.56車輪3輪方式昇降方式電動油圧式昇降時間(秒)30/25(50/60Hz)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1206×1229×2014
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付ビシャモン
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
昇降方式手動油圧式走行タイプ手動式
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモンビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ビシャモン
189,800税込208,780
1台
21日以内出荷
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)ビシャモン
799,800税込879,780
1台
21日以内出荷
充電時間(時間)約8昇降方式バッテリー上昇式走行タイプ手動式
ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ フートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ フートシキビシャモン
319,800税込351,780
1台
35日以内出荷
モーター出力(kW)0.4昇降方式油圧駆動式
ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フットシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フットシキビシャモン
259,800税込285,780
1台
35日以内出荷
能力100~750kgタイプ塗装色マンセル4.4Y6.6/0.6
ビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト NXシリーズ フートシキビシャモン
379,800税込417,780
1台
35日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式
ビシャモン テーブルリフト 3TONフートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト 3TONフートシキビシャモン
649,800税込714,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式
ビシャモン テーブルリフト 3TON ビシャモンビシャモン テーブルリフト 3TONビシャモン
649,800税込714,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
電源(V)三相200
ビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキビシャモン
499,800税込549,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式
ビシャモン テーブルリフト 2TON ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONビシャモン
539,800税込593,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
電源(V)三相200
ビシャモン テーブルリフト 1TONフートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト 1TONフートシキビシャモン
379,800税込417,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
昇降方式油圧駆動式
ビシャモン テーブルリフト 1TON ビシャモンビシャモン テーブルリフト 1TONビシャモン
369,800税込406,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
ビシャモン テーフルリフト 1TON ビシャモンビシャモン テーフルリフト 1TONビシャモン
659,800税込725,780
1台
35日以内出荷
トラスコ品番133-4749電源(V)三相200ユニット形状内蔵式揚程(mm)1655テーブル高さ(mm)255~1505モーター出力(kW)1.13テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1150操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)昇降時間(秒)28/23(50/60Hz)上昇時間(秒)(50/60Hz)28/23
ビシャモン ステンスクーパー ビシャモンビシャモン ステンスクーパービシャモン
2,898,000税込3,187,800
1台
100日以内出荷
トラスコ品番453-0772フォーク高さ(mm)83~833昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)540フォーク寸法(幅×長さ)(mm)520×1080
ビシャモン カンガルリフター ビシャモンビシャモン カンガルリフタービシャモン
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
昇降方式手動式走行タイプ手動式
ビシャモン EZローダー ビシャモンビシャモン EZローダービシャモン
619,800税込681,780
1台
35日以内出荷
トラスコ品番133-6269電源(V)三相200揚程(mm)600モーター出力(kW)0.7昇降方式油圧駆動式
作業台リフター TRUSCO作業台リフターTRUSCO
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から50日以内出荷
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。昇降方式台形ネジ手動回転方式
KSK イードライブひっぱるぞう 京町産業車輌KSK イードライブひっぱるぞう京町産業車輌
889,800税込978,780
1台
38日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3876全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1500走行速度(km/h)(負荷)0~4
KSK イードライブひっぱるぞう 京町産業車輌KSK イードライブひっぱるぞう京町産業車輌
769,800税込846,780
1台
38日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600Wトラスコ品番458-3868全長(mm)1270全幅(mm)680全高(mm)1130最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)(負荷)0~4
KSK ハンドジブリフト 京町産業車輌KSK ハンドジブリフト京町産業車輌
799,800税込879,780
1台
28日以内出荷
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。ストローク(mm)600~1930全長(mm)1685全幅(mm)690電源単相100V(コード長さ:1.2m)全高(mm)1920バッテリーEB100充電時間約8昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
油圧傾斜作業台チルトラ 大阪タイユー油圧傾斜作業台チルトラ大阪タイユー
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。トラスコ品番456-8532種別完成品取付(キャスター)差し込み式高さ(mm)595~915揚程(mm)595~915車輪固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700材質(天板)スチールテーブル傾斜角(°)20昇降方式油圧式
リフトラー500 カントーリフトラー500カントー
279,800税込307,780
1台
50日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。仕様手動走行式前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(フットブレーキ付)トラスコ品番457-6934ストローク(mm)1410全高(mm)1925フォーク高さ(mm)90~1500フォーク長さL×幅W(mm)600×75回転数(ハンドル)95回フォークスライド外幅(mm)170~690昇降方式手巻式荷重中心距離(mm)300
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/900mm TRUSCOコゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/900mmTRUSCO
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3517ストローク(mm)820電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1361フォーク高さ(mm)80~900フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)11(全負荷時)15昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1500mm TRUSCOコゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1500mmTRUSCO
579,800税込637,780
1台
13日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3533ストローク(mm)1420電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1961フォーク高さ(mm)80~1500フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)18(全負荷時)25昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400
コゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1200mm TRUSCOコゾウリフター電動600kg(フォーク式)高80/1200mmTRUSCO
559,800税込615,780
1台
14日以内出荷
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65バッテリー残量計付トラスコ品番337-3525ストローク(mm)1120電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1661フォーク高さ(mm)80~1200フォーク長さL×幅W(mm)800×100車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個充電時間約10時間フォークスライド外幅(mm)218~581上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)