絞り込み
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
609件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)900×600mmTRUSCO
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4174ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)900×500mmTRUSCO
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4131ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)900×400mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)900×400mmTRUSCO
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4115ストローク(mm)545電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~700モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×900電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×800mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)1050×800mmTRUSCO
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4221ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×650mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)1050×650mmTRUSCO
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4182ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)1050×500mmTRUSCO
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4140ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター300kg(電動式)1050×400mm TRUSCOスーパーFAリフター300kg(電動式)1050×400mmTRUSCO
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4123ストローク(mm)790電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)155~945モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター200kg電動式・蛇腹付950×650mm TRUSCOスーパーFAリフター200kg電動式・蛇腹付950×650mmTRUSCO
559,800税込615,780
1台
64日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4085材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)970電源三相200Vテーブル高さ(mm)250~1220モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター100kg電動式・蛇腹付950×650mm TRUSCOスーパーFAリフター100kg電動式・蛇腹付950×650mmTRUSCO
619,800税込681,780
1台
62日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4051材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)1450電源三相200Vテーブル高さ(mm)350~1800モーター出力(kW)0.2テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
スーパーFAリフター電動式・高揚程型 TRUSCOスーパーFAリフター電動式・高揚程型TRUSCO
359,800税込395,780
1台
30日以内出荷から44日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式電源三相200Vユニット種別内蔵式電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間
スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1350×750m TRUSCOスーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1350×750mTRUSCO
669,800税込736,780
1台
25日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4000材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)780電源三相200Vテーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1200×650m TRUSCOスーパーFAリフター1000kg電動式・蛇腹付1200×650mTRUSCO
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3992材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)500電源三相200Vテーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×800mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×800mmTRUSCO
459,800税込505,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4026ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1200×600mmTRUSCO
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3984ストローク(mm)780電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)230~1010モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×800mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×800mmTRUSCO
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-4018ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×650mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×650mmTRUSCO
419,800税込461,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3976ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
スーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mm TRUSCOスーパーFAリフター1000kg(電動式)1050×500mmTRUSCO
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。仕様ユニット:内蔵式トラスコ品番464-3968ストローク(mm)500電源三相200Vユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)205~705モーター出力(kW)0.4テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050電源コード(m)4操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動ボールねじ式使用頻度80回/時間昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付) TRUSCOハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)TRUSCO
589,800税込648,780
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCOハンドリフター(バッテリー油圧式)TRUSCO
489,800税込538,780
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。仕様搭載バッテリー:EB35付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)モーターDC12V、0.7kW充電時間10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
コゾウリフター電動200kg(テーブル式)高85~903mm TRUSCOコゾウリフター電動200kg(テーブル式)高85~903mmTRUSCO
379,800税込417,780
1台
6日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個トラスコ品番464-2431ストローク(mm)818タイプテーブル式電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1221テーブル高さ(mm)85~903テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620充電時間約10時間昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)14/14荷重中心距離(mm)300
コゾウリフター電動200kg(テーブル式)高85~1203mm TRUSCOコゾウリフター電動200kg(テーブル式)高85~1203mmTRUSCO
389,800税込428,780
1台
7日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様手動走行式搭載バッテリー:30A19L前車輪:固定ウレタンキャスター2個後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個トラスコ品番464-2392ストローク(mm)1118タイプテーブル式電源単相100V(コード長さ:2m)全高(mm)1521テーブル高さ(mm)85~1203テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620充電時間約10時間昇降方式バッテリーボールねじ式昇降時間(秒)19/19荷重中心距離(mm)300
MTステップ仮設階段用手すり 森山鉄工MTステップ仮設階段用手すり森山鉄工
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
MTステップ仮設階段用手すり支柱 森山鉄工MTステップ仮設階段用手すり支柱森山鉄工
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
仮設足場台不二ステージ用手すり フジ仮設足場台不二ステージ用手すりフジ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番464-8111質量(kg)4幅(間口)W×奥行D(mm)900×1200
ハンドリフト横反転 京町産業車輌ハンドリフト横反転京町産業車輌
379,800税込417,780
1台
38日以内出荷
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付全長(mm)800タイプ45Lポリペールタイプ全幅(mm)550揚程(mm)900全高(mm)1650脚長さ(mm)530(前脚)脚寸法内幅(mm)440(前脚)脚寸法外幅(mm)550(前脚)
キャリーリフトハイ 京町産業車輌キャリーリフトハイ京町産業車輌(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2440)1回転の揚程:約28全長B(mm)800全幅D(mm)550全高C(mm)1650脚長さJ(mm)540(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)370(前脚)フォーク外幅G(mm)550(前脚)フォーク外側間隔F(mm)410
リフトマイティ 京町産業車輌リフトマイティ京町産業車輌
369,800税込406,780
1台
18日以内出荷
汎用性一番オールマイティ。油圧バッテリー式でらくらく昇降作業。昇降操作は押釦式の親切設計。充電器搭載でメンテナンスも容易。自重約60kgのクラス最軽量設計。
バッテリー容量(Ah)38油圧ユニット250Wフォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40揚程A(mm)110~1250全長B(mm)900全幅D(mm)460全高C(mm)1620脚長さJ(mm)510(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)340(前脚)フォーク外幅G(mm)430(前脚)フォーク外側間隔F(mm)130~440
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手巻き式です。
トラスコ品番458-3809全幅(mm)460揚程(mm)100~990全高(mm)1320フォークの荷重中心距離(mm)250脚寸法内幅(mm)330(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
ダンディリフト UDL-250用ジャバラのみ 花岡車輌ダンディリフト UDL-250用ジャバラのみ花岡車輌
61,980税込68,178
1個
12日以内出荷
グリーン購入法適合
電動式パワーリフター をくだ屋技研電動式パワーリフターをくだ屋技研
629,800税込692,780
1台
20日以内出荷
昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。コンセント(AC200V)に挿す電動式。押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。
最高位(mm)1500バッテリーAC200V3相
電動式パワーリフター Wタイプ をくだ屋技研電動式パワーリフター Wタイプをくだ屋技研
759,800税込835,780
1台
20日以内出荷
昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。コンセント(AC200V)に挿す電動式。押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。
最高位(mm)2500最低位(mm)80/95(フォークを脚部にかぶせた場合)バッテリーAC200V3相
バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター ワイドタイプをくだ屋技研
1,279,800税込1,407,780
1台
50日以内出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)最大揚高 2500mm のWマストタイプもご用意。
全幅(mm)1370全高(mm)1950最高位(mm)1500フォーク長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応フォーク寸法(mm)ロードセンター:550脚幅(mm)内幅:1200、外幅:1370
ハンドリフト シンセイハンドリフトシンセイ
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
低床ハンドリフト 1.5t ビールパレット
タイルリフター エスコタイルリフターエスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。
質量(kg)1.8耐荷重(kg)50サイズ(mm)73.5×10×13(H)開口幅(mm)280~800
タイルリフター エスコタイルリフターエスコ
10,900税込11,990
1台
翌日出荷
タイルの、木材、ブロック等の運搬に最適です。持上げるとハンドルが中央にくるクイック調整式。
質量(kg)1.49耐荷重(kg)35サイズ(mm)59×10×11.5(H)開口幅(mm)280~665
あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SM) 三陽機器あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SM)三陽機器
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用カプラメス(20SM)
あげ太郎部品  AGE56-12用カプラメス(20SF) 三陽機器あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SF)三陽機器
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用カプラメス(20SF)
あげ太郎部品 AGE56-12用カプラオス(20PF) 三陽機器あげ太郎部品 AGE56-12用カプラオス(20PF)三陽機器
699税込769
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用カプラオス(20PF)
あげ太郎部品 三陽機器あげ太郎部品三陽機器
619税込681
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用ホーストメカナグ
あげ太郎部品 AGE56-12用レギュレータ 三陽機器あげ太郎部品 AGE56-12用レギュレータ三陽機器
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用レギュレータ

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)